Procon 112a035f11ca | Bơm cánh gạt quay, Kẹp, 3/8 Inch Npt, 35 Gph, Đồng thau | 6xe79 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bơm cánh gạt quay PROCON 112A035F11CA, Kẹp, NPT 3/8 inch, 35 GPH, Đồng thau | AF2QXU 112A035F11CA 250

PROCON 112A035F11CA Máy bơm cánh gạt quay, dạng kẹp, 3/8 inch NPT, 35 GPH, Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AF2QXU Kiểu máy: 112A035F11CATham chiếu chéo: 112A035F11CA 250
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
€167.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm cánh gạt
Vật liệu cơ thểThau
Được xây dựng trongVan cứu trợ
Đường vòng
Áp suất xả (PSI)tối đa. 250psi
Lái xeMặt phẳng đôi 0.118"
Thang máy hút khô3.3 ft.
trọng lượng khô2.5 lbs.
Cứu trợ bên ngoàiKhông yêu cầu
Tốc độ dòng35 gph
Tốc độ dòng chảy @ 100 psi35 gph
Tốc độ dòng chảy @ 150 psi33 gph
Tốc độ dòng chảy @ 200 psi31 gph
Tốc độ dòng chảy @ 250 psi29 gph
Tốc độ dòng chảy @ 50 psi37 gph
Bác sĩ gia đình35
Vật liệu vỏThau
HP @ 100PSI0.14 hp
HP @ 150psi0.19 hp
HP @ 200psi0.24 hp
HP @ 250psi0.29 hp
HP @ 50PSI0.08 hp
Kích thước đầu vào3 / 8 "-18
Loại đầu vàoNPT
Đầu vào / Đầu ra NPTF (Vào)3/8
Max. Dòng chảy48 GPH
Tối đa Độ nhớt chất lỏng100cP
Tối đa Áp lực vận hành150 psi
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.160 độ. F
Max. Sức ép200 psi
Tối đa Tốc độ2400 RPM
Tối đa Nhiệt độ.150 F
Mfr. LoạtLoạt 2
Tối thiểu. Lưu lượng dòng chảy29 GPH
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-4 độ. F
Tối thiểu. RPM1000RPM
Gắn kếtKiểu kẹp Carbonator
Phong cách gắn kếtKẹp trên
Độ ồn60dBa
RPM danh nghĩa1,725 rpm
Kích thước ổ cắm3 / 8 "-18
Loại ổ cắmNPT
Phạm vi pH6pH
Nguồn điện0.27 hp
Giảm áp suất Max.250 PSI
Phạm vi van cứu trợ151 đến 250psi
RotationKim đồng hồ
Vật liệu rôto303 thép không gỉ
Vật liệu con dấuNitrile, Loại 21
Tự sơn lót ướttối đa 6 ft. Thang máy
Thân cây303 thép không gỉ
Áp suất tĩnh100 psi
Độ phân giải TDS5000ppm
UPC818288768792
Cấu hình vanCân bằng- Điều chỉnh bên ngoài
Loại vanNhựa Bypass- Ultem
Thang máy hút ướt6.6 ft.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.02
Chiều cao tàu (cm)11.94
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS8413500090
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

Máy bơm cánh gạt quay Procon 112A035F11CA là bộ phận truyền chất lỏng được sử dụng trong xử lý nước, thực phẩm và đồ uống và máy pha cà phê để bơm nước, đồ uống và các chất lỏng khác. Thiết kế nhỏ gọn của máy bơm và khả năng tương thích với các thiết lập hệ thống ống nước tiêu chuẩn làm cho nó hoạt động hiệu quả và hiệu quả trong việc truyền chất lỏng.

Tính năng, đặc điểm:

  • Máy bơm này có vật liệu vỏ bằng đồng thau giúp tăng độ bền và độ tin cậy.
  • Nó cung cấp các kết nối đầu vào và đầu ra NPT 3/8 inch, cung cấp khả năng tương thích với các thiết lập hệ thống ống nước tiêu chuẩn.
  • Máy bơm này được trang bị chất đàn hồi EPDM / nitrile, đảm bảo khả năng tương thích với chất lỏng và ngăn ngừa rò rỉ hoặc hư hỏng.
  • Nó có tốc độ dòng chảy 35 GPH, cho phép truyền chất lỏng hiệu quả và hiệu quả.
  • Máy bơm này được thiết kế để hoạt động ở nhiệt độ chất lỏng từ -4 đến 160 độ F cho các điều kiện môi trường đa dạng.
  • Nó cung cấp yêu cầu mã lực cơ học tối đa là 0.29 mã lực, đảm bảo hiệu quả năng lượng và hiệu quả chi phí trong quá trình sử dụng.
  • Máy bơm này được tích hợp với một van giảm áp bên trong để bảo vệ hệ thống và ngăn ngừa các tình huống quá áp.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Làm cách nào để kiểm tra rò rỉ trong máy bơm này?

A.

  • Kiểm tra xem có rò rỉ, vết bẩn hoặc ẩm ướt xung quanh máy bơm không.
  • Lắng nghe âm thanh rít hoặc mút có thể cho thấy rò rỉ.
  • Cảm nhận các khu vực ẩm ướt xung quanh các kết nối và phụ kiện.
  • Tìm kiếm các vết nứt hoặc mòn và thay thế các miếng đệm và vòng đệm nếu cần.
  • Đảm bảo rằng tất cả các phụ kiện được thắt chặt đúng cách.
  • Kiểm tra máy bơm trong điều kiện hoạt động để xác định rò rỉ.
  • Kiểm tra mức chất lỏng giảm đột ngột.
  • Tìm chỗ rò rỉ hoặc tắc nghẽn trong đường ống thoát nước.
  • Kiểm tra xem có hư hỏng hoặc hao mòn quá mức trên rôto và cánh quạt không.
  • Áp dụng các giải pháp phát hiện rò rỉ để tìm rò rỉ ẩn.
  • Xác minh chức năng phù hợp của van giảm áp để tránh rò rỉ.
  • Theo dõi hiệu quả giảm, có thể báo hiệu rò rỉ.

Q. Tôi nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn nào khi sử dụng máy bơm cánh gạt quay Procon 112A035F11CA này?

A.

  • Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi vận hành máy bơm.
  • Đảm bảo rằng máy bơm được đặt trên bề mặt ổn định và bằng phẳng.
  • Kiểm tra các dấu hiệu hư hỏng hoặc hao mòn và thay thế bất kỳ bộ phận bị lỗi nào.
  • Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) thích hợp như găng tay và kính an toàn.
  • Xác minh khả năng tương thích của bơm với chất lỏng và cung cấp chất bôi trơn thích hợp nếu cần.
  • Kết nối máy bơm với nguồn điện phù hợp theo yêu cầu về điện áp và nguồn điện.
  • Thường xuyên kiểm tra và vệ sinh máy bơm để duy trì hiệu suất và ngăn ngừa các mối nguy hiểm.
  • Nếu xảy ra trục trặc hoặc tiếng ồn bất thường, hãy ngừng sử dụng máy bơm và tìm kiếm sự trợ giúp chuyên nghiệp.
  • Bảo quản máy bơm ở nơi khô ráo và an toàn, tránh xa nhiệt độ khắc nghiệt và các mối nguy hiểm.
  • Thực hiện theo tất cả các hướng dẫn an toàn và cảnh báo từ nhà sản xuất để vận hành an toàn.

Q. Loại ổ đĩa nào được sử dụng trong máy bơm này?

A. Một ổ đĩa phẳng kép 0.118 inch được sử dụng trong máy bơm cánh gạt quay Procon 112A035F11CA này để cải thiện hiệu suất trong quá trình vận hành tốc độ cao.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHP @ 150psiLái xeTốc độ dòngHP @ 200psiHP @ 250psiMax. Dòng chảyMax. Sức épNguồn điệnGiá cả
Bơm cánh gạt quay PROCON 112A060F11CA, Kẹp, NPT 3/8 inch, 60 GPH, Đồng thau | AF2QXV 112A060F11CA 250 112A060F11CA0.23 hpMặt phẳng đôi 0.118"60 gph0.29 hp0.35 hp73 GPH200 psi0.35 hp€168.41
Bơm cánh gạt quay PROCON 102A100F11PA, Kẹp, NPT 3/8 inch, 100 GPH, Đồng thau | AF2QXW 102A100F11PA 250 102A100F11PA0.28 hpMặt phẳng đôi 0.118"100 gph0.35 hp0.42 hp112 GPH200 psi0.42 hp€160.30
Bơm cánh gạt quay PROCON 102A140F11PA, Kẹp, NPT 3/8 inch, 140 GPH, Đồng thau | AF2QXY 102A140F11PA 250 102A140F11PA0.4 hpMặt phẳng đôi 0.118"140 gph0.52 hp0.63 hp154 GPH200 psi0.42 hp€164.52
Bơm cánh gạt quay PROCON 112A025F11CA, Kẹp, NPT 3/8 inch, 25 GPH, Đồng thau | AJ2JXG 112A025F11CA 250 112A025F11CA0.17 hpMặt phẳng đôi 0.118"25 gph0.22 hp0.27 hp352500.27 hp€182.07
Máy bơm cánh gạt quay PROCON 102E100F11BA, Bắt vít, NPT 3/8 inch, 100 GPH, Đồng thau | CM6UTH 102E100F11BA0.28 hpCăn hộ đơn100 gph0.35 hp0.42 hp--0.64 hp€114.66
Máy bơm cánh gạt quay PROCON 112A100F11AA, dạng kẹp, 3/8 inch NPT, 100 GPH, đồng thau | CM6UTJ 112A100F11AA0.28 hpMặt phẳng đôi 0.118"100 gph0.35 hp0.42 hp--0.42 hp€93.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROCON 112A035F11CA Máy bơm cánh gạt quay, dạng kẹp, 3/8 inch NPT, 35 GPH, Đồng thau
€167.40 /đơn vị