U17567.025.0025 | Ống thép không gỉ Ubolt 304 1/4-20/1 Inch, 4pk | 10yu5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U17567.025.0025 Ubolt 304 Thép không gỉ 1/4-20 Pipe1/4 Inch, 10PK | AE7KKK 5YU69

APPROVED VENDOR U17567.025.0025 Ubolt 304 Thép không gỉ 1/4-20 Pipe1/4 Inch, 10PK

Trong kho
Khoản mục: AE7KKK phần: U17567.025.0025Tham chiếu chéo: 5YU69
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
€16.07 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBu lông chữ U
Kết thúcTrơn
Đối với kích thước ống1 / 4 "
Chiều dài bên trong1.25 "
Chiều rộng bên trong9 / 16 "
Vật chất304 thép không gỉ
Độ dài chủ đề3 / 4 "
Kích thước chủ đề1 / 4-20
KiểuTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS7318152046
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: Có chủ đề cuộn thô, cho kích thước ống thép hoặc sắt rèn

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.025.0025 Ubolt 304 Thép không gỉ 1/4-20 Pipe1/4 Inch, 10PK
€16.07 /đóng gói