Procon 102a100f11pa | Bơm cánh gạt quay, Kẹp, 3/8 Inch Npt, 100 Gph, Đồng thau | 6xe82 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bơm cánh gạt quay PROCON 102A100F11PA, Kẹp, NPT 3/8 inch, 100 GPH, Đồng thau | AF2QXW 102A100F11PA 250

PROCON 102A100F11PA Máy bơm cánh gạt quay, dạng kẹp, 3/8 inch NPT, 100 GPH, đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AF2QXW phần: 102A100F11PATham chiếu chéo: 102A100F11PA 250
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
€160.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm cánh gạt
Vật liệu cơ thểThau
Được xây dựng trongVan cứu trợ
Đường vòng
Áp suất xả (PSI)tối đa. 250psi
Lái xeMặt phẳng đôi 0.118"
Thang máy hút khô3.3 ft.
trọng lượng khô2.5 lbs.
Cứu trợ bên ngoàiKhông yêu cầu
Tốc độ dòng100 gph
Tốc độ dòng chảy @ 100 psi100 gph
Tốc độ dòng chảy @ 150 psi98 gph
Tốc độ dòng chảy @ 200 psi96 gph
Tốc độ dòng chảy @ 250 psi94 gph
Tốc độ dòng chảy @ 50 psi102 gph
Bác sĩ gia đình100
Vật liệu vỏThau
HP @ 100PSI0.2 hp
HP @ 150psi0.28 hp
HP @ 200psi0.35 hp
HP @ 250psi0.42 hp
HP @ 50PSI0.13 hp
Kích thước đầu vào3 / 8 "-18
Loại đầu vàoNPT
Đầu vào / Đầu ra NPTF (Vào)3/8
Max. Dòng chảy112 GPH
Tối đa Độ nhớt chất lỏng100cP
Tối đa Áp lực vận hành150 psi
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.160 độ. F
Max. Sức ép200 psi
Tối đa Tốc độ2400 RPM
Tối đa Nhiệt độ.150 F
Mfr. LoạtLoạt 2
Tối thiểu. Lưu lượng dòng chảy94 GPH
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-4 độ. F
Tối thiểu. RPM1000RPM
Gắn kếtKiểu kẹp Carbonator
Phong cách gắn kếtKẹp trên
Độ ồn60dBa
RPM danh nghĩa1,725 rpm
Kích thước ổ cắm3 / 8 "-18
Loại ổ cắmNPT
Phạm vi pH6pH
Nguồn điện0.42 hp
Giảm áp suất Max.250 PSI
Phạm vi van cứu trợ151 đến 250psi
RotationKim đồng hồ
Vật liệu rôto303 thép không gỉ
Vật liệu con dấuNitrile, Loại 21
Tự sơn lót ướttối đa 6 ft. Thang máy
Thân cây303 thép không gỉ
Áp suất tĩnh100 psi
Độ phân giải TDS5000ppm
UPC818257995983
Cấu hình vanTiêu chuẩn-Không điều chỉnh bên ngoài
Loại vanĐồng thau rắn
Thang máy hút ướt6.6 ft.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.02
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS8413500090
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

Máy bơm cánh gạt quay Procon 102A100F11PA sử dụng cơ chế dịch chuyển tích cực với rôto chứa cánh quạt hoặc cánh quạt bên trong vỏ hình trụ. Nó được sử dụng trong các hệ thống pha chế đồ uống, máy pha cà phê, hệ thống lọc nước, thiết bị làm mát và quy trình truyền chất lỏng trong môi trường công nghiệp.

Tính năng, đặc điểm:

  • Máy bơm cánh gạt quay này có kết cấu bằng đồng thau để chống ăn mòn và độ bền.
  • Nó có kích thước lỗ cổng 3/8 inch của NPT để dễ dàng kết nối với các phụ kiện và đường ống tương thích.
  • Máy bơm này cung cấp giá treo kẹp để lắp đặt an toàn và thuận tiện.
  • Nó có các vòng đệm đàn hồi EPDM / nitrile để vận hành chống rò rỉ.
  • Máy bơm này còn có cấu hình truyền động phẳng kép để đảm bảo truyền tải điện hiệu quả và đáng tin cậy.
  • Nó có tốc độ dòng chảy 100 GPH, làm cho nó phù hợp với các ứng dụng yêu cầu dòng chất lỏng ổn định và vừa phải.
  • Nó cung cấp một van bằng đồng rắn để cung cấp hiệu suất mạnh mẽ và đáng tin cậy.

Phụ kiện tương thích:

  • procon 1113 Kẹp băng chữ V: Nó cung cấp một kết nối an toàn giữa các thành phần hình trụ, cung cấp một vòng đệm chặt chẽ và đáng tin cậy cho các ứng dụng khác nhau.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Nhiệt độ vận hành chất lỏng được khuyến nghị cho máy bơm cánh gạt quay là bao nhiêu?

A. Máy bơm này có nhiệt độ vận hành chất lỏng được khuyến nghị trong khoảng từ -4 đến 160 độ F.

Q. Tôi nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn nào khi vận hành máy bơm cánh gạt quay?

A.

  • Đảm bảo nối đất thích hợp để ngăn ngừa các mối nguy hiểm về điện.
  • Vận hành máy bơm ở khu vực thông gió tốt với đủ không gian cho luồng không khí và tản nhiệt.
  • Thường xuyên kiểm tra máy bơm để phát hiện rò rỉ và xử lý kịp thời.
  • Mang thiết bị bảo hộ cá nhân thích hợp khi xử lý chất lỏng hoặc khí độc hại.
  • Tránh làm quá tải máy bơm để tránh quá nóng và hư hỏng.
  • Không bao giờ chạy máy bơm mà không có dầu bôi trơn và chất lỏng đầy đủ.
  • Cố định tất cả các kết nối, ống mềm và phụ kiện để tránh rò rỉ trong quá trình vận hành.
  • Tránh hút thuốc hoặc ngọn lửa gần máy bơm, đặc biệt là với các vật liệu dễ cháy.

Q. Độ ồn tối đa của máy bơm cánh quạt quay này là bao nhiêu?

A. Độ ồn tối đa do máy bơm cánh gạt quay tạo ra là 60 dBA.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHP @ 150psiLái xeTốc độ dòngHP @ 200psiHP @ 250psiMax. Dòng chảyMax. Sức épNguồn điệnGiá cả
Bơm cánh gạt quay PROCON 112A035F11CA, Kẹp, NPT 3/8 inch, 35 GPH, Đồng thau | AF2QXU 112A035F11CA 250 112A035F11CA0.19 hpMặt phẳng đôi 0.118"35 gph0.24 hp0.29 hp48 GPH200 psi0.27 hp€167.40
Bơm cánh gạt quay PROCON 112A060F11CA, Kẹp, NPT 3/8 inch, 60 GPH, Đồng thau | AF2QXV 112A060F11CA 250 112A060F11CA0.23 hpMặt phẳng đôi 0.118"60 gph0.29 hp0.35 hp73 GPH200 psi0.35 hp€168.41
Bơm cánh gạt quay PROCON 102A140F11PA, Kẹp, NPT 3/8 inch, 140 GPH, Đồng thau | AF2QXY 102A140F11PA 250 102A140F11PA0.4 hpMặt phẳng đôi 0.118"140 gph0.52 hp0.63 hp154 GPH200 psi0.42 hp€164.52
Bơm cánh gạt quay PROCON 112A025F11CA, Kẹp, NPT 3/8 inch, 25 GPH, Đồng thau | AJ2JXG 112A025F11CA 250 112A025F11CA0.17 hpMặt phẳng đôi 0.118"25 gph0.22 hp0.27 hp352500.27 hp€182.07
Máy bơm cánh gạt quay PROCON 102E100F11BA, Bắt vít, NPT 3/8 inch, 100 GPH, Đồng thau | CM6UTH 102E100F11BA0.28 hpCăn hộ đơn100 gph0.35 hp0.42 hp--0.64 hp€114.66
Máy bơm cánh gạt quay PROCON 112A100F11AA, dạng kẹp, 3/8 inch NPT, 100 GPH, đồng thau | CM6UTJ 112A100F11AA0.28 hpMặt phẳng đôi 0.118"100 gph0.35 hp0.42 hp--0.42 hp€93.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROCON 102A100F11PA Máy bơm cánh gạt quay, dạng kẹp, 3/8 inch NPT, 100 GPH, đồng thau
€160.30 /đơn vị