Procon 112a025f11ca | Bơm cánh gạt quay, Kẹp, 3/8 Inch Npt, 25 Gph, Đồng thau | 6xe96 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bơm cánh gạt quay PROCON 112A025F11CA, Kẹp, NPT 3/8 inch, 25 GPH, Đồng thau | AJ2JXG 112A025F11CA 250

PROCON 112A025F11CA Máy bơm cánh gạt quay, dạng kẹp, 3/8 inch NPT, 25 GPH, Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AJ2JXG Kiểu máy: 112A025F11CATham chiếu chéo: 112A025F11CA 250
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
€182.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm cánh gạt
Vật liệu cơ thểThau
Được xây dựng trongVan cứu trợ
Đường vòng
Áp suất xả (PSI)tối đa. 250psi
Lái xeMặt phẳng đôi 0.118"
Thang máy hút khô3.3 ft.
trọng lượng khô2.5 lbs.
Cứu trợ bên ngoàiKhông yêu cầu
Tốc độ dòng25 gph
Tốc độ dòng chảy @ 100 psi25 gph
Tốc độ dòng chảy @ 150 psi23 gph
Tốc độ dòng chảy @ 200 psi21 gph
Tốc độ dòng chảy @ 250 psi19 gph
Tốc độ dòng chảy @ 50 psi27 gph
Bác sĩ gia đình25
Vật liệu vỏThau
HP @ 100PSI0.12 hp
HP @ 150psi0.17 hp
HP @ 200psi0.22 hp
HP @ 250psi0.27 hp
HP @ 50PSI0.07 hp
Kích thước đầu vào3 / 8 "-18
Loại đầu vàoNPT
Đầu vào / Đầu ra NPTF (Vào)3/8
Max. Dòng chảy35
Tối đa Độ nhớt chất lỏng100cP
Tối đa Áp lực vận hành150 psi
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.160 độ. F
Max. Sức ép250
Tối đa Tốc độ2400 RPM
Tối đa Nhiệt độ.158
Mfr. LoạtLoạt 2
Tối thiểu. Lưu lượng dòng chảy19
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-4 độ. F
Tối thiểu. RPM1000RPM
Gắn kếtKiểu kẹp Carbonator
Phong cách gắn kếtKẹp trên
Độ ồn60dBa
RPM danh nghĩa1,725 rpm
Kích thước ổ cắm3 / 8 "-18
Loại ổ cắmNPT
Phạm vi pH6pH
Nguồn điện0.27 hp
Giảm áp suất Max.250
Phạm vi van cứu trợ151 đến 250psi
RotationKim đồng hồ
Vật liệu rôto303 thép không gỉ
Vật liệu con dấuNitrile, Loại 21
Tự sơn lót ướttối đa 6 ft. Thang máy
Thân cây303 thép không gỉ
Áp suất tĩnh100 psi
Độ phân giải TDS5000ppm
UPC818276717078
Cấu hình vanCân bằng- Điều chỉnh bên ngoài
Loại vanNhựa Bypass- Ultem
Thang máy hút ướt6.6 ft.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.02
Chiều cao tàu (cm)11.94
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

Máy bơm cánh gạt quay Procon 112A025F11CA là giải pháp bơm linh hoạt và đáng tin cậy được sử dụng trong hệ thống pha chế đồ uống, máy pha cà phê espresso, hệ thống lọc nước, thiết bị y tế và quy trình công nghiệp. Nó có thiết kế nhỏ gọn để cung cấp khả năng bơm chất lỏng chính xác và nhất quán.

Tính năng, đặc điểm:

  • Nó có thân bằng đồng thau để tăng độ bền và nâng cao độ an toàn thông qua việc tích hợp van xả.
  • Máy bơm này được tích hợp chức năng bypass và có bộ truyền động phẳng kép để vận hành hiệu quả.
  • Nó cung cấp khả năng nâng hút khô và có trọng lượng khô để xử lý và lắp đặt thuận tiện.
  • Máy bơm này có kiểu lắp kiểu kẹp cacbonat và có thiết kế hút ướt tự mồi để mang lại hiệu suất lâu dài.
  • Nó không có bộ lọc, đơn giản hóa quy trình bảo trì và làm sạch.
  • Máy bơm này còn có độ phân giải TDS (Tổng chất rắn hòa tan) để giám sát chất lượng chất lỏng một cách chính xác.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn nào khi sử dụng máy bơm này?

A.

  • Đọc hướng dẫn sử dụng
  • Mang thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE)
  • Đảm bảo cài đặt thích hợp
  • Sử dụng trong những nơi thoáng khí
  • Đảm bảo an toàn nguồn điện
  • Kiểm tra tính tương thích của vật liệu
  • Xác minh chức năng van xả
  • Biết quy trình tắt máy khẩn cấp
  • Thường xuyên kiểm tra những bất thường
  • Thực hiện theo khuyến nghị bảo trì
  • Cung cấp đào tạo người vận hành

Q. Các yếu tố cần cân nhắc khi lựa chọn máy bơm này là gì?

A.

  • Lưu lượng dòng chảy
  • Mức áp suất
  • Tương thích vật liệu
  • Kích thước máy bơm
  • Yêu cầu bảo trì
  • Nguồn điện
  • Độ bền
  • Phí Tổn
  • Các tính năng an toàn

Q. Làm thế nào để phát hiện rò rỉ trong máy bơm cánh gạt quay Procon 112A025F11CA này?

A.

  • Kiểm tra trực quan máy bơm và các kết nối của nó xem có dấu hiệu rò rỉ nào không, chẳng hạn như vết ướt, nhỏ giọt hoặc vết bẩn.
  • Áp dụng dung dịch xà phòng vào các khớp và kết nối của máy bơm trong khi nó đang chạy và tìm kiếm các bong bóng cho thấy rò rỉ.
  • Kiểm tra tiếng ồn hoặc rung động bất thường vì rò rỉ có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của máy bơm.
  • Theo dõi mức chất lỏng và biến động áp suất, vì việc giảm đột ngột có thể là dấu hiệu rò rỉ.
  • Tiến hành kiểm tra áp suất để đánh giá tính toàn vẹn của máy bơm trong các điều kiện vận hành cụ thể.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHP @ 150psiLái xeTốc độ dòngHP @ 200psiHP @ 250psiMax. Dòng chảyMax. Sức épNguồn điệnGiá cả
Bơm cánh gạt quay PROCON 112A035F11CA, Kẹp, NPT 3/8 inch, 35 GPH, Đồng thau | AF2QXU 112A035F11CA 250 112A035F11CA0.19 hpMặt phẳng đôi 0.118"35 gph0.24 hp0.29 hp48 GPH200 psi0.27 hp€167.40
Bơm cánh gạt quay PROCON 112A060F11CA, Kẹp, NPT 3/8 inch, 60 GPH, Đồng thau | AF2QXV 112A060F11CA 250 112A060F11CA0.23 hpMặt phẳng đôi 0.118"60 gph0.29 hp0.35 hp73 GPH200 psi0.35 hp€168.41
Bơm cánh gạt quay PROCON 102A100F11PA, Kẹp, NPT 3/8 inch, 100 GPH, Đồng thau | AF2QXW 102A100F11PA 250 102A100F11PA0.28 hpMặt phẳng đôi 0.118"100 gph0.35 hp0.42 hp112 GPH200 psi0.42 hp€160.30
Bơm cánh gạt quay PROCON 102A140F11PA, Kẹp, NPT 3/8 inch, 140 GPH, Đồng thau | AF2QXY 102A140F11PA 250 102A140F11PA0.4 hpMặt phẳng đôi 0.118"140 gph0.52 hp0.63 hp154 GPH200 psi0.42 hp€164.52
Máy bơm cánh gạt quay PROCON 102E100F11BA, Bắt vít, NPT 3/8 inch, 100 GPH, Đồng thau | CM6UTH 102E100F11BA0.28 hpCăn hộ đơn100 gph0.35 hp0.42 hp--0.64 hp€114.66
Máy bơm cánh gạt quay PROCON 112A100F11AA, dạng kẹp, 3/8 inch NPT, 100 GPH, đồng thau | CM6UTJ 112A100F11AA0.28 hpMặt phẳng đôi 0.118"100 gph0.35 hp0.42 hp--0.42 hp€93.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROCON 112A025F11CA Máy bơm cánh gạt quay, dạng kẹp, 3/8 inch NPT, 25 GPH, Đồng thau
€182.07 /đơn vị