Procon 112a060f11ca | Bơm cánh gạt quay, Kẹp, 3/8 Inch Npt, 60 Gph, Đồng thau | 6xe80 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bơm cánh gạt quay PROCON 112A060F11CA, Kẹp, NPT 3/8 inch, 60 GPH, Đồng thau | AF2QXV 112A060F11CA 250

PROCON 112A060F11CA Máy bơm cánh gạt quay, dạng kẹp, 3/8 inch NPT, 60 GPH, Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AF2QXV Kiểu máy: 112A060F11CATham chiếu chéo: 112A060F11CA 250
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
€168.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm cánh gạt
Vật liệu cơ thểThau
Được xây dựng trongVan cứu trợ
Đường vòng
Áp suất xả (PSI)tối đa. 250psi
Lái xeMặt phẳng đôi 0.118"
Thang máy hút khô3.3 ft.
trọng lượng khô2.5 lbs.
Cứu trợ bên ngoàiKhông yêu cầu
Tốc độ dòng60 gph
Tốc độ dòng chảy @ 100 psi60 gph
Tốc độ dòng chảy @ 150 psi58 gph
Tốc độ dòng chảy @ 200 psi56 gph
Tốc độ dòng chảy @ 250 psi54 gph
Tốc độ dòng chảy @ 50 psi62 gph
Bác sĩ gia đình60
Vật liệu vỏThau
HP @ 100PSI0.16 hp
HP @ 150psi0.23 hp
HP @ 200psi0.29 hp
HP @ 250psi0.35 hp
HP @ 50PSI0.1 hp
Kích thước đầu vào3 / 8 "-18
Loại đầu vàoNPT
Đầu vào / Đầu ra NPTF (Vào)3/8
Max. Dòng chảy73 GPH
Tối đa Độ nhớt chất lỏng100cP
Tối đa Áp lực vận hành150 psi
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.160 độ. F
Max. Sức ép200 psi
Tối đa Tốc độ2400 RPM
Tối đa Nhiệt độ.150 F
Mfr. LoạtLoạt 2
Tối thiểu. Lưu lượng dòng chảy54 GPH
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-4 độ. F
Tối thiểu. RPM1000RPM
Gắn kếtKiểu kẹp Carbonator
Phong cách gắn kếtKẹp trên
Độ ồn60dBa
RPM danh nghĩa1,725 rpm
Kích thước ổ cắm3 / 8 "-18
Loại ổ cắmNPT
Phạm vi pH6pH
Nguồn điện0.35 hp
Giảm áp suất Max.250 PSI
Phạm vi van cứu trợ151 đến 250psi
RotationKim đồng hồ
Vật liệu rôto303 thép không gỉ
Vật liệu con dấuNitrile, Loại 21
Tự sơn lót ướttối đa 6 ft. Thang máy
Thân cây303 thép không gỉ
Áp suất tĩnh100 psi
Độ phân giải TDS5000ppm
Cấu hình vanCân bằng- Điều chỉnh bên ngoài
Loại vanNhựa Bypass- Ultem
Thang máy hút ướt6.6 ft.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.01
Chiều cao tàu (cm)11.94
Chiều dài tàu (cm)9.91
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS8413500090
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

Bơm cánh gạt quay Procon 112A060F11CA được sử dụng trong hệ thống pha chế đồ uống, máy pha soda và máy pha cà phê để xử lý chất lỏng hiệu quả và duy trì tốc độ dòng chảy ổn định. Máy bơm này có thể xử lý nhiều loại độ nhớt và được thiết kế để hoạt động liên tục, khiến chúng trở nên đáng tin cậy trong môi trường thương mại.

Tính năng, đặc điểm:

  • Nó có cấu trúc bằng đồng thau để tăng độ bền và khả năng chống ăn mòn.
  • Máy bơm này có van xả tích hợp, mang lại sự an toàn và bảo vệ khỏi áp suất quá mức.
  • Nó đi kèm với một hệ thống bypass để vận hành trơn tru và kiểm soát dòng chảy.
  • Máy bơm này có bộ truyền động phẳng đôi 0.118 inch, tạo điều kiện truyền tải điện hiệu quả.
  • Nó còn có đầu vào NPT 3/8-18 inch để tương thích với các phụ kiện đường ống tiêu chuẩn.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Làm thế nào để làm sạch và bảo trì máy bơm này?

A.

  • Tắt máy bơm và ngắt kết nối với nguồn điện.
  • Rửa sạch bên ngoài máy bơm bằng nước để loại bỏ bụi bẩn và mảnh vụn.
  • Tháo rời máy bơm theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
  • Làm sạch các bộ phận bên trong bằng chất tẩy nhẹ và dung dịch nước, dùng bàn chải hoặc vải mềm.
  • Rửa sạch tất cả các bộ phận bằng nước sạch để loại bỏ dung dịch tẩy rửa.
  • Để tất cả các bộ phận khô hoàn toàn trong không khí.
  • Bôi trơn mọi bộ phận cần thiết theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
  • Kiểm tra các dấu hiệu hao mòn hoặc hư hỏng và thay thế bất kỳ bộ phận nào bị mòn hoặc hư hỏng.
  • Lắp ráp lại máy bơm theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
  • Kiểm tra máy bơm để đảm bảo rằng nó hoạt động bình thường sau khi vệ sinh và bảo trì.

Q. Áp suất vận hành tối đa của máy bơm này là bao nhiêu?

A. Máy bơm này có áp suất vận hành tối đa là 150 psi.

Q. Tôi nên cân nhắc những yếu tố nào khi chọn máy bơm cánh gạt quay?

A.

  • Chọn máy bơm có tốc độ dòng chảy thích hợp để đáp ứng yêu cầu ứng dụng của bạn.
  • Đảm bảo rằng áp suất vận hành tối đa của máy bơm phù hợp với áp suất cần thiết cho quy trình của bạn.
  • Kiểm tra xem máy bơm có tương thích với loại chất lỏng bạn sẽ xử lý hay không.
  • Xem xét phạm vi độ nhớt của máy bơm để đảm bảo rằng nó có thể xử lý được độ đặc của chất lỏng.
  • Hãy tìm những vật liệu bền phù hợp với ứng dụng của bạn, chẳng hạn như thép không gỉ hoặc đồng thau.
  • Chọn máy bơm phù hợp với nguồn điện và điện áp sẵn có.
  • Xem xét kích thước của máy bơm và không gian sẵn có để lắp đặt.
  • Kiểm tra độ ồn của máy bơm để đảm bảo nó đáp ứng yêu cầu của môi trường của bạn.
  • Đánh giá mức độ dễ bảo trì và tính sẵn có của phụ tùng thay thế.
  • So sánh giá cả và xem xét hiệu quả chi phí lâu dài của máy bơm.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHP @ 150psiLái xeTốc độ dòngHP @ 200psiHP @ 250psiMax. Dòng chảyMax. Sức épNguồn điệnGiá cả
Bơm cánh gạt quay PROCON 112A035F11CA, Kẹp, NPT 3/8 inch, 35 GPH, Đồng thau | AF2QXU 112A035F11CA 250 112A035F11CA0.19 hpMặt phẳng đôi 0.118"35 gph0.24 hp0.29 hp48 GPH200 psi0.27 hp€167.40
Bơm cánh gạt quay PROCON 102A100F11PA, Kẹp, NPT 3/8 inch, 100 GPH, Đồng thau | AF2QXW 102A100F11PA 250 102A100F11PA0.28 hpMặt phẳng đôi 0.118"100 gph0.35 hp0.42 hp112 GPH200 psi0.42 hp€160.30
Bơm cánh gạt quay PROCON 102A140F11PA, Kẹp, NPT 3/8 inch, 140 GPH, Đồng thau | AF2QXY 102A140F11PA 250 102A140F11PA0.4 hpMặt phẳng đôi 0.118"140 gph0.52 hp0.63 hp154 GPH200 psi0.42 hp€164.52
Bơm cánh gạt quay PROCON 112A025F11CA, Kẹp, NPT 3/8 inch, 25 GPH, Đồng thau | AJ2JXG 112A025F11CA 250 112A025F11CA0.17 hpMặt phẳng đôi 0.118"25 gph0.22 hp0.27 hp352500.27 hp€182.07
Máy bơm cánh gạt quay PROCON 102E100F11BA, Bắt vít, NPT 3/8 inch, 100 GPH, Đồng thau | CM6UTH 102E100F11BA0.28 hpCăn hộ đơn100 gph0.35 hp0.42 hp--0.64 hp€114.66
Máy bơm cánh gạt quay PROCON 112A100F11AA, dạng kẹp, 3/8 inch NPT, 100 GPH, đồng thau | CM6UTJ 112A100F11AA0.28 hpMặt phẳng đôi 0.118"100 gph0.35 hp0.42 hp--0.42 hp€93.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROCON 112A060F11CA Máy bơm cánh gạt quay, dạng kẹp, 3/8 inch NPT, 60 GPH, Đồng thau
€168.41 /đơn vị