Procon 112a100f11aa | Bơm cánh gạt quay, Kẹp, 3/8 Inch Npt, 100 Gph, Đồng thau | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy bơm cánh gạt quay PROCON 112A100F11AA, dạng kẹp, 3/8 inch NPT, 100 GPH, đồng thau | CM6UTJ

PROCON 112A100F11AA Máy bơm cánh gạt quay, dạng kẹp, 3/8 inch NPT, 100 GPH, Đồng thau

Trong kho
khoản mục: CM6UTJ phần: 112A100F11AA
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
€93.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm cánh gạt
Áp suất xả (PSI)tối đa. 250psi
Lái xeMặt phẳng đôi 0.118"
Thang máy hút khô3.3 ft.
trọng lượng khô2.5 lbs.
Tốc độ dòng100 gph
Tốc độ dòng chảy @ 100 psi100 gph
Tốc độ dòng chảy @ 150 psi98 gph
Tốc độ dòng chảy @ 200 psi96 gph
Tốc độ dòng chảy @ 250 psi94 gph
Tốc độ dòng chảy @ 50 psi102 gph
Vật liệu vỏThau
HP @ 100PSI0.2 hp
HP @ 150psi0.28 hp
HP @ 200psi0.35 hp
HP @ 250psi0.42 hp
HP @ 50PSI0.13 hp
Kích thước đầu vào3 / 8 "-18
Loại đầu vàoNPT
Tối đa Độ nhớt chất lỏng100cP
Tối đa Áp lực vận hành150 psi
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.160 độ. F
Tối đa Tốc độ2400 RPM
Mfr. LoạtLoạt 2
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-4 độ. F
Tối thiểu. RPM1000RPM
Phong cách gắn kếtKẹp trên
Độ ồn60dBa
RPM danh nghĩa1,725 rpm
Kích thước ổ cắm3 / 8 "-18
Loại ổ cắmNPT
Phạm vi pH6pH
Nguồn điện0.42 hp
Bảng thông số sản phẩmprocon-112a100f11aa.pdf
Phạm vi van cứu trợ151 đến 250psi
RotationKim đồng hồ
Vật liệu rôto303 thép không gỉ
Vật liệu con dấuNitrile, Loại 21, Gốm/Carbon không cân bằng
Tự sơn lót ướttối đa 6 ft. Thang máy
Áp suất tĩnh100 psi
Độ phân giải TDS5000ppm
Cấu hình vanTiêu chuẩn-Không điều chỉnh bên ngoài
Loại vanBỏ qua- Ultem
Thang máy hút ướt6.6 ft.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.04

Chi tiết sản phẩm:

Bơm cánh gạt quay Procon 112A100F11AA có các cánh gạt trên rôto quay bên trong vỏ hình trụ và hoạt động như một máy bơm dịch chuyển dương. Cánh quạt tạo ra một buồng có thể thay đổi, hút chất lỏng vào phía hút của máy bơm và nén nó qua ổ cắm. Nó cung cấp dòng chảy ổn định, khả năng tự mồi và tính linh hoạt trong việc xử lý chất lỏng và khí. Nó được sử dụng trong pha chế đồ uống, máy pha cà phê, lọc nước, hệ thống làm mát và các ứng dụng truyền chất lỏng công nghiệp.

Tính năng, đặc điểm:

  • Máy bơm cánh gạt quay này có cấu trúc bằng đồng thau để chống ăn mòn và độ bền.
  • Nó được thiết kế với kích thước lỗ cổng NPT 3/8 inch, cho phép kết nối dễ dàng với các phụ kiện và đường ống tương thích.
  • Máy bơm này có kiểu lắp kẹp để đảm bảo lắp đặt an toàn và thuận tiện, đồng thời có cấu hình dẫn động phẳng kép giúp truyền tải điện hiệu quả và đáng tin cậy trong quá trình vận hành.
  • Nó có loại phốt bằng gốm/cacbon không cân bằng để đảm bảo hoạt động chống rò rỉ và giảm mài mòn để kéo dài tuổi thọ của máy bơm.
  • Máy bơm này kết hợp loại van bypass-Ultem, giúp kiểm soát chất lỏng hiệu quả trong các ứng dụng cụ thể.

Phụ kiện tương thích:

  • procon 1113 Kẹp băng chữ V: Dải này đảm bảo kết nối an toàn giữa các bộ phận hình trụ, mang lại sự bịt kín đáng tin cậy và chặt chẽ, phù hợp cho các ứng dụng đa dạng.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Tôi nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn nào khi vận hành máy bơm cánh gạt quay?

A.

  • Ưu tiên nối đất thích hợp để giảm thiểu các mối nguy hiểm về điện trong quá trình vận hành máy bơm.
  • Đảm bảo khu vực thông thoáng, có đủ luồng không khí và khả năng tản nhiệt khi sử dụng máy bơm.
  • Thực hiện kiểm tra rò rỉ thường xuyên và kịp thời xử lý mọi vấn đề được xác định.
  • Luôn đeo thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp khi xử lý chất lỏng hoặc khí độc hại.
  • Ngăn chặn quá tải máy bơm để tránh quá nhiệt và hư hỏng tiềm ẩn.
  • Không bao giờ vận hành máy bơm mà không có đủ chất bôi trơn và chất lỏng thích hợp.
  • Siết chặt tất cả các kết nối, ống mềm và phụ kiện để tránh rò rỉ trong quá trình vận hành.
  • Hãy thận trọng bằng cách không hút thuốc hoặc sử dụng lửa gần máy bơm, đặc biệt khi tiếp xúc với các chất dễ cháy.

Q. Công suất cơ học tối đa của máy bơm cánh gạt quay này là bao nhiêu để hoạt động hiệu quả?

A. Công suất cơ học tối đa cần thiết để bơm cánh gạt quay hoạt động hiệu quả là 0.42 mã lực.

Q. Các yếu tố chính ảnh hưởng đến hiệu suất của máy bơm cánh gạt quay là gì?

A.

  • Tốc độ quay của bơm.
  • Loại và tình trạng của cánh gạt và vòng đệm.
  • Độ nhớt của chất lỏng được bơm.
  • Sự hiện diện của chất rắn hoặc chất gây ô nhiễm trong chất lỏng.
  • Phạm vi nhiệt độ và áp suất hoạt động.

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHP @ 150psiLái xeTốc độ dòngHP @ 200psiHP @ 250psiMax. Dòng chảyMax. Sức épNguồn điệnGiá cả
Bơm cánh gạt quay PROCON 112A035F11CA, Kẹp, NPT 3/8 inch, 35 GPH, Đồng thau | AF2QXU 112A035F11CA 250 112A035F11CA0.19 hpMặt phẳng đôi 0.118"35 gph0.24 hp0.29 hp48 GPH200 psi0.27 hp€167.40
Bơm cánh gạt quay PROCON 112A060F11CA, Kẹp, NPT 3/8 inch, 60 GPH, Đồng thau | AF2QXV 112A060F11CA 250 112A060F11CA0.23 hpMặt phẳng đôi 0.118"60 gph0.29 hp0.35 hp73 GPH200 psi0.35 hp€168.41
Bơm cánh gạt quay PROCON 102A100F11PA, Kẹp, NPT 3/8 inch, 100 GPH, Đồng thau | AF2QXW 102A100F11PA 250 102A100F11PA0.28 hpMặt phẳng đôi 0.118"100 gph0.35 hp0.42 hp112 GPH200 psi0.42 hp€160.30
Bơm cánh gạt quay PROCON 102A140F11PA, Kẹp, NPT 3/8 inch, 140 GPH, Đồng thau | AF2QXY 102A140F11PA 250 102A140F11PA0.4 hpMặt phẳng đôi 0.118"140 gph0.52 hp0.63 hp154 GPH200 psi0.42 hp€164.52
Bơm cánh gạt quay PROCON 112A025F11CA, Kẹp, NPT 3/8 inch, 25 GPH, Đồng thau | AJ2JXG 112A025F11CA 250 112A025F11CA0.17 hpMặt phẳng đôi 0.118"25 gph0.22 hp0.27 hp352500.27 hp€182.07
Máy bơm cánh gạt quay PROCON 102E100F11BA, Bắt vít, NPT 3/8 inch, 100 GPH, Đồng thau | CM6UTH 102E100F11BA0.28 hpCăn hộ đơn100 gph0.35 hp0.42 hp--0.64 hp€114.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PROCON 112A100F11AA Máy bơm cánh gạt quay, dạng kẹp, 3/8 inch NPT, 100 GPH, Đồng thau
€93.89 /đơn vị