Ống khí cuộn SPEEDAIRE, Nylon
Phong cách | Mô hình | Bên ngoài Dia. | Màu | Chất liệu ngoài | Nhiệt độ. Phạm vi | Vật liệu ống | Kích thước phù hợp | Ống bên trong Dia. | Chiều dài ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1VEK7 | 1 / 2 " | Màu xanh trong suốt | polyurethane | -40 độ đến 158 độ F | polyurethane | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 20ft. | €61.45 | |
B | 1VEJ3 | 1 / 2 " | Vàng an toàn | Nylon 12 | -40 đến 176 độ F | Nylon 12 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 50ft. | €92.33 | |
A | 1VEK4 | 1 / 2 " | Màu xanh trong suốt | polyurethane | -40 độ đến 158 độ F | polyurethane | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 20ft. | €85.21 | |
A | 1VEK3 | 1 / 2 " | Màu xanh trong suốt | polyurethane | -40 độ đến 158 độ F | polyurethane | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 15ft. | €70.39 | |
A | 1VEK6 | 1 / 2 " | Màu xanh trong suốt | polyurethane | -40 độ đến 158 độ F | polyurethane | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 10ft. | €47.34 | |
B | 1VEJ5 | 1 / 2 " | Vàng an toàn | Nylon 12 | -40 đến 176 độ F | Nylon 12 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 25ft. | €95.54 | |
B | 1VEJ4 | 1 / 2 " | Vàng an toàn | Nylon 12 | -40 đến 176 độ F | Nylon 12 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 12ft. | €66.19 | |
A | 1VEK2 | 1 / 2 " | Màu xanh trong suốt | polyurethane | -40 độ đến 158 độ F | polyurethane | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 10ft. | €56.20 | |
A | 1VEK8 | 1 / 2 " | Màu xanh trong suốt | polyurethane | -40 độ đến 158 độ F | polyurethane | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 30ft. | €91.99 | |
B | 1VEJ2 | 1 / 2 " | Vàng an toàn | Nylon 12 | -40 đến 176 độ F | Nylon 12 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 25ft. | €67.27 | |
B | 1VEH9 | 5 / 8 " | Vàng an toàn | Nylon 12 | -40 đến 176 độ F | Nylon 12 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 50ft. | €39.22 | |
B | 1VEJ6 | 5 / 8 " | Vàng an toàn | Nylon 12 | -40 đến 176 độ F | Nylon 12 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 50ft. | €131.63 | |
A | 1VEJ7 | 5 / 16 " | Màu xanh trong suốt | polyurethane | -40 độ đến 158 độ F | polyurethane | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 6ft. | €27.17 | |
A | 1VEJ8 | 5 / 16 " | Màu xanh trong suốt | polyurethane | -40 độ đến 158 độ F | polyurethane | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 10ft. | €38.99 | |
B | 1VEH8 | 5 / 16 " | Vàng an toàn | Nylon 12 | -40 đến 176 độ F | Nylon 12 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 25ft. | €32.00 | |
A | 1VEJ9 | 5 / 16 " | Màu xanh trong suốt | polyurethane | -40 độ đến 158 độ F | polyurethane | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 15ft. | €36.44 | |
A | 1VEK1 | 5 / 16 " | Màu xanh trong suốt | polyurethane | -40 độ đến 158 độ F | polyurethane | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 20ft. | €44.45 | |
B | 1VEH7 | 5 / 16 " | Vàng an toàn | Nylon 12 | -40 đến 176 độ F | Nylon 12 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 12ft. | €25.99 | |
B | 1VEJ1 | 5 / 16 " | Vàng an toàn | Nylon 12 | -40 đến 176 độ F | Nylon 12 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 12ft. | €44.59 | |
A | 1VEK5 | 5 / 16 " | Màu xanh trong suốt | polyurethane | -40 độ đến 158 độ F | polyurethane | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 30ft. | €60.51 |
Ống khí cuộn, Nylon
Cụm ống dẫn khí cuộn Speedaire là các ống có hình dạng giống như lò xo và rút lại khi không sử dụng để giữ cho ống không bị lệch. Chúng mang lại sự ổn định về kích thước vượt trội so với ống có ống polyurethane và lớp phủ polyurethane. Họ duy trì kích thước tự nhiên của mình khi tiếp xúc với những thay đổi xung quanh. Những ống nylon dẻo này có khả năng chống lại hầu hết các hóa chất và cung cấp khí nén cho các dụng cụ và thiết bị khí nén trong các ứng dụng công nghiệp. Chọn từ nhiều loại ống dẫn khí này, có các kích cỡ khớp nối 1/4, 3/8 và 1/2 inch.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Phụ kiện thùng và hộp
- Chuẩn bị và Giữ đồ dùng
- Phụ kiện bit cáp
- Thang Dock
- Máy thổi đường cong Fwd truyền động đai w / Drive Pkg
- Công cụ khí nén
- Xe nâng và Phần đính kèm Xe nâng
- Chuyển động không khí
- Máy làm mát dầu
- Thử nghiệm nhựa đường
- ALL GEAR Dây chuyền tời
- MAYHEW TOOLS Cape Chisel
- PARKER Van mở rộng dòng ECE
- DIXON Ống tay áo
- FERVI Máy đo khoảng cách laser
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Đăng chủ sở hữu nhãn rõ ràng với chèn nhãn laser
- COOPER B-LINE Dòng B329 Góc mở ngắn hai lỗ
- COOPER B-LINE Giá đỡ gắn CPU / Màn hình
- BALDOR MOTOR Động cơ 50Hz, Khung NEMA chống nhỏ giọt mở IP22 Ba pha
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Giá đỡ bộ lọc