Speedaire 1vej2 | Ống Khí Cuộn 3/8 Inch Id X 25 Feet Nylon | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 1VEJ2 Ống khí cuộn 3/8 inch Id x 25 feet Nylon | AB3UEG

SPEEDAIRE 1VEJ2 Ống khí cuộn 3/8 inch Id x 25 feet nylon

Trong kho
Khoản mục: AB3UEG phần: 1VEJ2
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
€67.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng khí cuộn
MàuVàng an toàn
Chất liệu ngoàiNylon 12
Kích thước phù hợp3 / 8 "
Ống bên trong Dia.3 / 8 "
Chiều dài ống25ft.
Chiều dài25ft.
Max. Sức ép165 psi
Kích thước NPT3/8 Trong.
Bên ngoài Dia.1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 176 độ F
Vật liệu ốngNylon 12

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)55.88
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS3917330000
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Đầu nối (Nam cứng x Nam xoay)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Dia.MàuChất liệu ngoàiNhiệt độ. Phạm viVật liệu ốngKích thước phù hợpỐng bên trong Dia.Chiều dài ốngGiá cả
Ống khí cuộn SPEEDAIRE 1VEH7 1/4 inch Id x 12 feet Nylon | AB3UEC 1VEH75 / 16 "Vàng an toànNylon 12-40 đến 176 độ FNylon 121 / 4 "1 / 4 "12ft.€25.99
Ống khí cuộn SPEEDAIRE 1VEH8 1/4 inch Id x 25 feet Nylon | AB3UED 1VEH85 / 16 "Vàng an toànNylon 12-40 đến 176 độ FNylon 121 / 4 "1 / 4 "25ft.€32.00
Ống khí cuộn SPEEDAIRE 1VEH9 1/4 inch Id x 50 feet Nylon | AB3UEE 1VEH95 / 8 "Vàng an toànNylon 12-40 đến 176 độ FNylon 121 / 4 "1 / 4 "50ft.€39.22
SPEEDAIRE 1VEJ1 Ống khí cuộn 3/8 inch Id x 12 feet Nylon | AB3UEF 1VEJ15 / 16 "Vàng an toànNylon 12-40 đến 176 độ FNylon 123 / 8 "3 / 8 "12ft.€44.59
SPEEDAIRE 1VEJ3 Ống khí cuộn 3/8 inch Id x 50 feet Nylon | AB3UEH 1VEJ31 / 2 "Vàng an toànNylon 12-40 đến 176 độ FNylon 123 / 8 "3 / 8 "50ft.€92.33
Ống khí cuộn SPEEDAIRE 1VEJ4 1/2 inch Id x 12 feet Nylon | AB3UEJ 1VEJ41 / 2 "Vàng an toànNylon 12-40 đến 176 độ FNylon 121 / 2 "1 / 2 "12ft.€66.19
Ống khí cuộn SPEEDAIRE 1VEJ5 1/2 inch Id x 25 feet Nylon | AB3UEK 1VEJ51 / 2 "Vàng an toànNylon 12-40 đến 176 độ FNylon 121 / 2 "1 / 2 "25ft.€95.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE 1VEJ2 Ống khí cuộn 3/8 inch Id x 25 feet nylon
€67.27 /đơn vị