BALDOR MOTOR Động cơ 50Hz, Khung NEMA chống nhỏ giọt mở IP22 Ba pha
Phong cách | Mô hình | Đầu ra | amps | Mô-men xoắn phá vỡ | Chiều dài tổng thể | Hệ số công suất | Yếu tố dịch vụ | Tốc độ | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M3108-57 | - | - | - | - | 67 | 1.25 | - | 230/400 | €1,139.67 | |
A | M3112-57 | - | - | - | - | 58 | 1.25 | - | 230/400 | €1,268.27 | |
B | EM3116-57 | 1.000 hp | 3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V | - | 11.07 " | 74 | 1.15 | 1,440 rpm | 400 V 230 V | €1,650.49 | |
B | EM3116T-57 | 1.000 hp | 3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V | - | 11.12 " | 74 | 1.15 | 1,440 rpm | 400 V 230 V | €1,659.31 | |
B | EM3154T-57 | 1.500 hp | 5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 V | 23.2 LB-FT | 12.13 " | 65 | 1.15 | 1,455 rpm | 400 V 230 V | €1,763.22 | |
B | EM3157T-57 | 2.000 hp | 5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 V | 24.7 LB-FT | 12.13 " | 73 | 1.15 | 1,445 rpm | 400 V 230 V | €1,812.55 | |
B | EM3211T-57 | 3.000 hp | 8.4 A @ 230 V 4.9 A @ 400 V | 41 LB-FT | 15 " | 76 | 1.15 | 1,450 rpm | 400 V 230 V | €2,073.23 | |
B | EM3218T-57 | 5.000 hp | 14.0 A @ 230 V 8.0 A @ 400 V | 67.85 LB-FT | 16.5 " | 75 | 1.15 | 1,450 rpm | 400 V 230 V | €2,295.19 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Lọc vỏ
- Thanh tời
- Đồ đạc HID High Bay
- Ống cách điện
- Bộ dụng cụ trang bị thêm
- Thiết bị Lab
- Động cơ HVAC
- Bàn làm việc và phụ kiện
- Động cơ khí nén
- O-Rings và O-Ring Kits
- DELHI Quạt tiện ích di động
- ARMORED TEXTILES Dòng tấn công chân vòi chữa cháy
- ROCKWOOD Knocker cửa có trình xem
- BUSSMANN Cầu chì đặc biệt dòng AD
- MEGAPRO Bit thay thế tuốc nơ vít
- USA SEALING Vòng đệm mặt bích cao su tổng hợp, đường kính ngoài 5-3/8 inch
- THOMAS & BETTS Thiết bị đầu cuối ghim cách điện Nylon
- KERN AND SOHN Cân cẩu độ phân giải cao dòng HCD
- MSA Mặt nạ phòng độc toàn mặt Advantage 3000 Series
- SMC VALVES Xi lanh dẫn hướng