Speedaire 1vek7 | Ống Khí Cuộn 1/4 Inch Id X 20 Feet Poly | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống khí cuộn SPEEDAIRE 1VEK7 1/4 inch Id x 20 Feet Poly | AB3UEX

SPEEDAIRE 1VEK7 Ống khí cuộn 1/4 inch Id x 20 feet Poly

Trong kho
Khoản mục: AB3UEX phần: 1VEK7
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
€61.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng khí cuộn
MàuMàu xanh trong suốt
Chất liệu ngoàipolyurethane
Kích thước phù hợp1 / 4 "
Ống bên trong Dia.3 / 8 "
Chiều dài ống20ft.
Chiều dài20ft.
Max. Sức ép125 psi
Kích thước NPT1/4 Trong.
Bên ngoài Dia.1 / 2 "
Yếu tố an toàn3:1
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 158 độ F
Vật liệu ốngpolyurethane
UPC190735604182

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.52
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)55.12
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS3917330000
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Đầu nối (Nam cứng x Nam xoay)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Dia.MàuChất liệu ngoàiNhiệt độ. Phạm viVật liệu ốngKích thước phù hợpỐng bên trong Dia.Chiều dài ốngGiá cả
Ống khí cuộn SPEEDAIRE 1VEH7 1/4 inch Id x 12 feet Nylon | AB3UEC 1VEH75 / 16 "Vàng an toànNylon 12-40 đến 176 độ FNylon 121 / 4 "1 / 4 "12ft.€25.99
Ống khí cuộn SPEEDAIRE 1VEH8 1/4 inch Id x 25 feet Nylon | AB3UED 1VEH85 / 16 "Vàng an toànNylon 12-40 đến 176 độ FNylon 121 / 4 "1 / 4 "25ft.€32.00
Ống khí cuộn SPEEDAIRE 1VEH9 1/4 inch Id x 50 feet Nylon | AB3UEE 1VEH95 / 8 "Vàng an toànNylon 12-40 đến 176 độ FNylon 121 / 4 "1 / 4 "50ft.€39.22
SPEEDAIRE 1VEJ1 Ống khí cuộn 3/8 inch Id x 12 feet Nylon | AB3UEF 1VEJ15 / 16 "Vàng an toànNylon 12-40 đến 176 độ FNylon 123 / 8 "3 / 8 "12ft.€44.59
SPEEDAIRE 1VEJ2 Ống khí cuộn 3/8 inch Id x 25 feet Nylon | AB3UEG 1VEJ21 / 2 "Vàng an toànNylon 12-40 đến 176 độ FNylon 123 / 8 "3 / 8 "25ft.€67.27
SPEEDAIRE 1VEJ3 Ống khí cuộn 3/8 inch Id x 50 feet Nylon | AB3UEH 1VEJ31 / 2 "Vàng an toànNylon 12-40 đến 176 độ FNylon 123 / 8 "3 / 8 "50ft.€92.33
Ống khí cuộn SPEEDAIRE 1VEJ4 1/2 inch Id x 12 feet Nylon | AB3UEJ 1VEJ41 / 2 "Vàng an toànNylon 12-40 đến 176 độ FNylon 121 / 2 "1 / 2 "12ft.€66.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE 1VEK7 Ống khí cuộn 1/4 inch Id x 20 feet Poly
€61.45 /đơn vị