Đầu nối giảm tốc PARKER, thép không gỉ 316
Phong cách | Mô hình | Kiểu kết nối | Kích thước hex | Max. Sức ép | Tối đa Áp suất hơi | Bên ngoài Dia. | Kích thước đường ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12-8 RA-SS | FNPT x MNPT | 1.375 " | 4300 psi | - | - | 3 / 4 "x 1 / 2" | €105.43 | |
A | 12-12 RA-SS | FNPT x MNPT | 1.375 " | 4300 psi | - | - | 3 / 4 " | €150.69 | |
A | 4-2 RA-SS | FNPT x MNPT | 3 / 4 " | 6600 psi | - | - | 1 / 4 "x 1 / 8" | €30.91 | |
A | 6-4 RA-SS | FNPT x MNPT | 7 / 8 " | 5300 psi | - | - | 3 / 8 "x 1 / 4" | €38.08 | |
A | 8-4 RA-SS | FNPT x MNPT | 1.125 " | 5200 psi | - | - | 1 / 2 "x 1 / 4" | €50.31 | |
A | 12-4 RA-SS | FNPT x MNPT | 1.375 " | 4300 psi | - | - | 3 / 4 "x 1 / 4" | €131.58 | |
A | 12-6 RA-SS | FNPT x MNPT | 1.375 " | 4300 psi | - | - | 3 / 4 "x 3 / 8" | €131.26 | |
A | 6-2 RA-SS | FNPT x MNPT | 7 / 8 " | 5300 psi | - | - | 3 / 8 "x 1 / 8" | €41.55 | |
A | 8-2 RA-SS | FNPT x MNPT | 1.125 " | 5200 psi | - | - | 1 / 2 "x 1 / 8" | €60.90 | |
A | 8-6 RA-SS | FNPT x MNPT | 1.125 " | 5200 psi | - | - | 1 / 2 "x 3 / 8" | €54.52 | |
A | 2-1 RA-SS | FNPT x MNPT | 5 / 8 " | 6400 psi | 6400 psi | 1 / 8 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | €28.68 | |
A | RA-SS 4-4K | MNPT x Nữ BSPT | 3 / 4 " | 6200 psi | 6200 psi | 1 / 4 " | 1 / 4 " | €47.03 | |
A | 6-6 RA-SS | MNPT x FNPT | 7 / 8 " | 5300 psi | 5300 psi | 3 / 8 " | 3 / 8 "x 3 / 8" | €46.42 | |
A | 8-8 RA-SS | MNPT x FNPT | 1.125 " | 5200 psi | 5200 psi | 1 / 2 " | 1 / 2 "x 1 / 2" | €71.03 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Cổ phần điện và ổ cắm điều khiển từ xa
- Máy tách nước chân không
- Người thuyết trình bằng đinh tán
- Mũ mưa xả
- Người vận chuyển trống
- Công cụ khí nén
- Lọc thủy lực
- Thử nghiệm đốt cháy
- Kiểm tra tổng hợp
- Phụ kiện thông gió và ống phân phối không khí
- APPROVED VENDOR Chữ thập FNPT bằng đồng đỏ
- PROTO Bộ chìa khóa Hex cách điện, thép
- APPROVED VENDOR Bàn xoay để bàn
- DAYTON Gắn khung, bề mặt gắn kết
- APPROVED VENDOR Ống Uhmw 2 1/2 inch
- MULTIFAN Bộ điều khiển bước một pha
- ANVIL Van cân bằng mạch
- POWERMATIC Khớp nối, đầu xoắn ốc
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Ổ khóa kín nước
- WINSMITH Dòng SE Encore, Kích thước E17, Bộ giảm tốc bánh răng sâu được sửa đổi đơn MSFS