Phụ kiện ống giảm tốc Parker 8-6 Ra-ss | 1dfy4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Lắp ống chuyển đổi PARKER 8-6 RA-SS, kết cấu thép không gỉ 316 | AA9HMV 1DFY4

PARKER 8-6 RA-SS Lắp ống nối giảm áp, kết cấu bằng thép không gỉ 316

Trong kho
Khoản mục: AA9HMV phần: 8-6 RA-SSTham chiếu chéo: 1DFY4
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
€54.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm bộ điều hợp
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kiểu kết nốiFNPT x MNPT
Kích thước hex1.125 "
Max. Sức ép5200 psi
Kích thước đường ống1 / 2 "x 3 / 8"
Nhiệt độ. Phạm vi-425 độ đến 1200 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)11.18
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS7307290090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Giảm khớp nối ống bộ chuyển đổi phù hợp cho các hoạt động dòng chất lỏng, dầu & khí trong các dây chuyền chất lỏng & chất làm mát, cũng như chế biến hóa dầu & hóa chất
  • Kết cấu thép không gỉ 316 mang lại độ bền và chịu được áp suất lên đến 5200 psi
  • Các kết nối có ren để đảm bảo hoạt động không bị rò rỉ và khả năng chống trượt do tai nạn
  • Được thiết kế theo tiêu chuẩn ANSI B31.1, ANSI B1.201 và ANSI B31.3

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước hexMax. Sức épTối đa Áp suất hơiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
Bộ điều hợp giảm PARKER 12-4 RA-SS 316 Thép không gỉ 3/4 x 1/4 In | AA6PUY 14M044 12-4 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 1 / 4"€131.58
Bộ điều hợp giảm PARKER 12-6 RA-SS 316 Thép không gỉ 3/4 x 3/8 In | AA6PUZ 14M045 12-6 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 3 / 8"€131.26
Bộ chuyển đổi giảm chấn PARKER 12-8 RA-SS 316 Thép không gỉ 3/4 x 1/2 In | AA6PVA 14M046 12-8 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 1 / 2"€105.43
Bộ điều hợp giảm PARKER 12-12 RA-SS 316 Thép không gỉ 3/4 In | AA6PVB 14M047 12-12 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "€150.69
Bộ chuyển đổi giảm tốc PARKER 4-2 RA-SS, Cấu trúc 316 SS, Kích thước hình lục giác 3/4 inch | AA9HMP 1DFX8 4-2 RA-SSFNPT x MNPT3 / 4 "6600 psi--1 / 4 "x 1 / 8"€30.91
PARKER 6-2 RA-SS Ống tiếp hợp giảm 3/8 x 1/8 inch Hex 7/8 | AA9HMQ 1DFX9 6-2 RA-SSFNPT x MNPT7 / 8 "5300 psi--3 / 8 "x 1 / 8"€41.55
PARKER 6-4 RA-SS Ống tiếp hợp giảm 3/8 x 1/4 In | AA9HMR 1DFY1 6-4 RA-SSFNPT x MNPT7 / 8 "5300 psi--3 / 8 "x 1 / 4"€38.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 8-6 RA-SS Lắp ống nối giảm áp, kết cấu bằng thép không gỉ 316
€54.52 /đơn vị