Bộ chuyển đổi giảm tốc Parker 4-2 Ra-ss, dài 1.2 inch | 1dfx8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ chuyển đổi giảm tốc PARKER 4-2 RA-SS, Cấu trúc 316 SS, Kích thước hình lục giác 3/4 inch | AA9HMP 1DFX8

PARKER Bộ điều hợp giảm 4-2 RA-SS, Cấu trúc 316 SS, Kích thước lục giác 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AA9HMP phần: 4-2 RA-SSTham chiếu chéo: 1DFX8
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
€30.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm bộ điều hợp
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kiểu kết nốiFNPT x MNPT
Kích thước hex3 / 4 "
Max. Sức ép6600 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "x 1 / 8"
Nhiệt độ. Phạm vi-425 độ đến 1200 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS7307290090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Được xây dựng để kết nối không rò rỉ trong các ứng dụng đo đạc, kiểm soát quy trình và hệ thống ống nước
  • Các sợi chỉ nam được cuộn để tăng thêm sức mạnh và các sợi chỉ lộ ra ngoài được bảo vệ để ngăn ngừa thiệt hại
  • Cấu tạo bằng thép không gỉ 316 cho khả năng chống ăn mòn tốt hơn thép không gỉ 304
  • Được gia công từ kho thanh của các đầu nối thẳng và rèn cho tees, khuỷu tay và chữ thập

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước hexMax. Sức épTối đa Áp suất hơiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
Bộ điều hợp giảm PARKER 12-4 RA-SS 316 Thép không gỉ 3/4 x 1/4 In | AA6PUY 14M044 12-4 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 1 / 4"€131.58
Bộ điều hợp giảm PARKER 12-6 RA-SS 316 Thép không gỉ 3/4 x 3/8 In | AA6PUZ 14M045 12-6 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 3 / 8"€131.26
Bộ chuyển đổi giảm chấn PARKER 12-8 RA-SS 316 Thép không gỉ 3/4 x 1/2 In | AA6PVA 14M046 12-8 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 1 / 2"€105.43
Bộ điều hợp giảm PARKER 12-12 RA-SS 316 Thép không gỉ 3/4 In | AA6PVB 14M047 12-12 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "€150.69
PARKER 6-2 RA-SS Ống tiếp hợp giảm 3/8 x 1/8 inch Hex 7/8 | AA9HMQ 1DFX9 6-2 RA-SSFNPT x MNPT7 / 8 "5300 psi--3 / 8 "x 1 / 8"€41.55
PARKER 6-4 RA-SS Ống tiếp hợp giảm 3/8 x 1/4 In | AA9HMR 1DFY1 6-4 RA-SSFNPT x MNPT7 / 8 "5300 psi--3 / 8 "x 1 / 4"€38.08
PARKER 8-2 RA-SS Ống tiếp hợp giảm 1/2 x 1/8 In | AA9HMT 1DFY2 8-2 RA-SSFNPT x MNPT1.125 "5200 psi--1 / 2 "x 1 / 8"€60.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Bộ điều hợp giảm 4-2 RA-SS, Cấu trúc 316 SS, Kích thước lục giác 3/4 inch
€30.91 /đơn vị