Parker 12-8 Ra-ss | Bộ chuyển đổi giảm tốc Thép không gỉ 316 3/4 X 1/2 In | 14m046 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ chuyển đổi giảm chấn PARKER 12-8 RA-SS 316 Thép không gỉ 3/4 x 1/2 In | AA6PVA 14M046

PARKER 12-8 Bộ điều hợp giảm RA-SS Thép không gỉ 316 3/4 x 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AA6PVA phần: 12-8 RA-SSTham chiếu chéo: 14M046
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
€105.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm bộ điều hợp
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kiểu kết nốiFNPT x MNPT
Kích thước hex1.375 "
Max. Sức ép4300 psi
Kích thước đường ống3 / 4 "x 1 / 2"
Nhiệt độ. Phạm vi-425 độ đến 1200 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7307290090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Lý tưởng để sử dụng với khí tự nhiên, hơi nước, dầu thủy lực, nước và khí đông lạnh trong các ứng dụng xây dựng, vận chuyển và xử lý vật liệu
  • Được gia công đến mức dung sai tối ưu với các sợi cuộn để có độ bền cao hơn
  • Thân máy được sản xuất từ ​​vật liệu rèn hạt gần và thanh thép ASTM
  • Đi kèm trong một hộp kín hoàn toàn để đảm bảo sạch sẽ
  • Tuân theo các tiêu chuẩn ANSI B31.1, ANSI B31.3 và ANSI B1.20.1

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước hexMax. Sức épTối đa Áp suất hơiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
Bộ điều hợp giảm PARKER 12-4 RA-SS 316 Thép không gỉ 3/4 x 1/4 In | AA6PUY 14M044 12-4 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 1 / 4"€131.58
Bộ điều hợp giảm PARKER 12-6 RA-SS 316 Thép không gỉ 3/4 x 3/8 In | AA6PUZ 14M045 12-6 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 3 / 8"€131.26
Bộ điều hợp giảm PARKER 12-12 RA-SS 316 Thép không gỉ 3/4 In | AA6PVB 14M047 12-12 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "€150.69
Bộ chuyển đổi giảm tốc PARKER 4-2 RA-SS, Cấu trúc 316 SS, Kích thước hình lục giác 3/4 inch | AA9HMP 1DFX8 4-2 RA-SSFNPT x MNPT3 / 4 "6600 psi--1 / 4 "x 1 / 8"€30.91
PARKER 6-2 RA-SS Ống tiếp hợp giảm 3/8 x 1/8 inch Hex 7/8 | AA9HMQ 1DFX9 6-2 RA-SSFNPT x MNPT7 / 8 "5300 psi--3 / 8 "x 1 / 8"€41.55
PARKER 6-4 RA-SS Ống tiếp hợp giảm 3/8 x 1/4 In | AA9HMR 1DFY1 6-4 RA-SSFNPT x MNPT7 / 8 "5300 psi--3 / 8 "x 1 / 4"€38.08
PARKER 8-2 RA-SS Ống tiếp hợp giảm 1/2 x 1/8 In | AA9HMT 1DFY2 8-2 RA-SSFNPT x MNPT1.125 "5200 psi--1 / 2 "x 1 / 8"€60.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 12-8 Bộ điều hợp giảm RA-SS Thép không gỉ 316 3/4 x 1/2 In
€105.43 /đơn vị