Parker 8-8 Ra-ss | Bộ Chuyển Đổi Giảm Tốc 1/2 Inch X 1/2 Inch 5200 Psi | 20za04 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ điều hợp giảm PARKER 8-8 RA-SS 1/2 Inch x 1/2 Inch 5200 Psi | AF7GWZ 20ZA04

PARKER 8-8 Bộ điều hợp giảm RA-SS 1/2 inch x 1/2 inch 5200 Psi

Trong kho
Khoản mục: AF7GWZ phần: 8-8 RA-SSTham chiếu chéo: 20ZA04
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
€71.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm bộ điều hợp
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
LớpLắp đường ống
Kiểu kết nốiMNPT x FNPT
Kích thước hex1.125 "
Max. Sức ép5200 psi
Tối đa Áp suất hơi5200 psi
Số lượng lỗ1
Bên ngoài Dia.1 / 2 "
Kích thước đường ống1 / 2 "x 1 / 2"
Nhiệt độ. Phạm vi-425 độ đến 1200 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)9.22
Chiều rộng tàu (cm)6.83
Mã HS7307290000

Chi tiết sản phẩm:

  • Ống nối thiết bị phù hợp cho các hoạt động dòng chất lỏng và khí trong các công cụ khí nén và thiết bị thủy lực, cũng như trong các hệ thống thiết bị đo lường, quy trình hoặc điều khiển
  • Có cấu trúc bằng thép không gỉ để chịu được áp suất lên đến 5200 PSI
  • Chủ đề nam NPT được cuộn mang lại độ bền cao, độ bền và đảm bảo hoạt động không rò rỉ
  • Tuân thủ các tiêu chuẩn ANSI B31.3, B1.20.1 và B31.1

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước hexMax. Sức épTối đa Áp suất hơiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
Bộ điều hợp giảm PARKER 12-4 RA-SS 316 Thép không gỉ 3/4 x 1/4 In | AA6PUY 14M044 12-4 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 1 / 4"€131.58
Bộ điều hợp giảm PARKER 12-6 RA-SS 316 Thép không gỉ 3/4 x 3/8 In | AA6PUZ 14M045 12-6 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 3 / 8"€131.26
Bộ chuyển đổi giảm chấn PARKER 12-8 RA-SS 316 Thép không gỉ 3/4 x 1/2 In | AA6PVA 14M046 12-8 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 1 / 2"€105.43
Bộ điều hợp giảm PARKER 12-12 RA-SS 316 Thép không gỉ 3/4 In | AA6PVB 14M047 12-12 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "€150.69
Bộ chuyển đổi giảm tốc PARKER 4-2 RA-SS, Cấu trúc 316 SS, Kích thước hình lục giác 3/4 inch | AA9HMP 1DFX8 4-2 RA-SSFNPT x MNPT3 / 4 "6600 psi--1 / 4 "x 1 / 8"€30.91
PARKER 6-2 RA-SS Ống tiếp hợp giảm 3/8 x 1/8 inch Hex 7/8 | AA9HMQ 1DFX9 6-2 RA-SSFNPT x MNPT7 / 8 "5300 psi--3 / 8 "x 1 / 8"€41.55
PARKER 6-4 RA-SS Ống tiếp hợp giảm 3/8 x 1/4 In | AA9HMR 1DFY1 6-4 RA-SSFNPT x MNPT7 / 8 "5300 psi--3 / 8 "x 1 / 4"€38.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 8-8 Bộ điều hợp giảm RA-SS 1/2 inch x 1/2 inch 5200 Psi
€71.03 /đơn vị