GRAINGER Túi Poly mở 5DHK4, dày 3 mil, rộng 24 inch, dài 36 inch, trong suốt, gói hộp, gói 250
Mục: CP9NFB
phần: 5DHK4
€208.16 /đóng gói
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Túi |
Trọng lượng tàu (kg) | 17.6 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 2.54 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.