Parker 2-1 Ra-ss | Bộ Chuyển Đổi Giảm Tốc 1/8 Inch X 1/16 Inch 6400 Psi | 20yz96 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 2-1 Bộ điều hợp giảm RA-SS 1/8 Inch x 1/16 Inch 6400 Psi | AF7GWR 20YZ96

PARKER 2-1 Bộ điều hợp giảm RA-SS 1/8 inch x 1/16 inch 6400 Psi

Trong kho
Khoản mục: AF7GWR phần: 2-1 RA-SSTham chiếu chéo: 20YZ96
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
€28.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm bộ điều hợp
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
LớpLắp đường ống
Kiểu kết nốiFNPT x MNPT
Kích thước hex5 / 8 "
Max. Sức ép6400 psi
Tối đa Áp suất hơi6400 psi
Số lượng lỗ1
Bên ngoài Dia.1 / 8 "
Kích thước đường ống1 / 8 "x 1 / 16"
Nhiệt độ. Phạm vi-425 độ đến 1200 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)9.22
Chiều rộng tàu (cm)6.83
Mã HS7307290000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước hexMax. Sức épTối đa Áp suất hơiBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
Bộ điều hợp giảm PARKER 12-4 RA-SS 316 Thép không gỉ 3/4 x 1/4 In | AA6PUY 14M044 12-4 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 1 / 4"€131.58
Bộ điều hợp giảm PARKER 12-6 RA-SS 316 Thép không gỉ 3/4 x 3/8 In | AA6PUZ 14M045 12-6 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 3 / 8"€131.26
Bộ chuyển đổi giảm chấn PARKER 12-8 RA-SS 316 Thép không gỉ 3/4 x 1/2 In | AA6PVA 14M046 12-8 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 1 / 2"€105.43
Bộ điều hợp giảm PARKER 12-12 RA-SS 316 Thép không gỉ 3/4 In | AA6PVB 14M047 12-12 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "€150.69
Bộ chuyển đổi giảm tốc PARKER 4-2 RA-SS, Cấu trúc 316 SS, Kích thước hình lục giác 3/4 inch | AA9HMP 1DFX8 4-2 RA-SSFNPT x MNPT3 / 4 "6600 psi--1 / 4 "x 1 / 8"€30.91
PARKER 6-2 RA-SS Ống tiếp hợp giảm 3/8 x 1/8 inch Hex 7/8 | AA9HMQ 1DFX9 6-2 RA-SSFNPT x MNPT7 / 8 "5300 psi--3 / 8 "x 1 / 8"€41.55
PARKER 6-4 RA-SS Ống tiếp hợp giảm 3/8 x 1/4 In | AA9HMR 1DFY1 6-4 RA-SSFNPT x MNPT7 / 8 "5300 psi--3 / 8 "x 1 / 4"€38.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 2-1 Bộ điều hợp giảm RA-SS 1/8 inch x 1/16 inch 6400 Psi
€28.68 /đơn vị