Parker Cvh103p | Van một chiều, Tốc độ dòng 16 Gal/phút | 4ua81 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van một chiều PARKER CVH103P, Tốc độ dòng chảy 16 Gal/phút | AD9PYA 4UA81

PARKER Van một chiều CVH103P, Lưu lượng 16 Gal/phút

Trong kho
Khoản mục: AD9PYA phần: CVH103PTham chiếu chéo: 4UA81
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
€37.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiểm tra van
Đo huyết áp5 psi
Tốc độ dòng16 Gal / phút
Mô-men xoắn cài đặt51-55 lbs-ft
Max. Dòng chảy16 gpm
Tối đa GPM luồng16
Tối đa Áp suất đầu vào5000 psi
Max. Sức ép5000 psi
Tối đa Độ nhớt45-2000 SSU
Nhiệt độ hoạt động.-45 độ đến 132 độ C
Tốc độ dòng xếp hạng16 giờ chiều
Vật liệu con dấuVòng chữ D
Chất liệu vanThép
Loại vankiểm tra

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8481801095
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Van hộp mực ren được thiết kế để cách ly hệ thống mạch thủy lực; lý tưởng cho các ứng dụng thiết bị đo đạc
  • Có cấu trúc mạ kẽm để chịu được chất lỏng mài mòn và tấm thảm hình cầu để vận hành an toàn và chống rò rỉ
  • Được trang bị vòng D, do đó loại bỏ yêu cầu bổ sung đối với vòng dự phòng
  • Các đường dẫn cảm giác kép đảm bảo giảm áp suất chênh lệch trong khi vận hành

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtVật liệu cơ thểKích cỡ cơ thểMax. Dòng chảyTối đa Áp lực vận hànhTối đa Nhiệt độ.Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.Chiều cao tổng thểGiá cả
Van một chiều PARKER FB6MCVC4-HBLK-05, Nhấn để kết nối, Áp suất nứt 5 psi, Kynar | AA8MJX 19D107 FB6MCVC4-HBLK-05KynarKynar--300 psi150 độ F-17.8 độ C-€26.09
Van một chiều PARKER CPH104P, Tốc độ dòng 8 Gal/phút | AD7DAZ 4DML2 CPH104P---8 gpm----€82.61
Van một chiều PARKER CVH081P, Tốc độ dòng 10 Gal/phút | AD7DBD 4DML6 CVH081P---10 gpm----€34.13
Van một chiều PARKER A4VC4-MG, Nhấn để kết nối, Acetal | AE6QMN 5UMV1 A4VC4-MGChất đồng trùng hợp nhựa AcetAcet--145 psi150 độ F1 độ C-€18.87
Van một chiều PARKER A5VC5-MG, Nhấn để kết nối, Acetal | AE6QMP 5UMV2 A5VC5-MGChất đồng trùng hợp nhựa AcetAcet--145 psi150 độ F1 độ C-€19.28
Van một chiều PARKER A6VC6-MG, Nhấn để kết nối, Acetal | AE6QMQ 5UMV3 A6VC6-MGChất đồng trùng hợp nhựa AcetAcet--145 psi150 độ F1 độ C-€20.42
Van một chiều PARKER CV-1-1144 Ptfe 1/4 inch Fnpt | AE7BQH 5WRJ3 CV-1-1144PTFE----Môi trường xung quanh: 32 độ đến 212 độ F, Chất lỏng: 32 độ đến 266 độ F-1 15 / 64 "€493.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Van một chiều CVH103P, Lưu lượng 16 Gal/phút
€37.05 /đơn vị