Parker A6vc6-mg | Van một chiều, Nhấn để kết nối, Acetal | 5umv3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van một chiều PARKER A6VC6-MG, Nhấn để kết nối, Acetal | AE6QMQ 5UMV3

PARKER Van một chiều A6VC6-MG, nhấn để kết nối, Acetal

Trong kho
Khoản mục: AE6QMQ phần: A6VC6-MGTham chiếu chéo: 5UMV3
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
€20.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiểm tra van
Vật liệu cơ thểAcet
Kiểu kết nốiĐẩy
Đo huyết áp1/3 PSi
Chiều dài2.15 "
Vật chấtChất đồng trùng hợp nhựa Acet
Tối đa Áp lực vận hành145 psi
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.65 độ C
Tối đa Nhiệt độ.150 độ F
Tối đa Áp lực nước150 psi
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.1 độ C
Vật liệu vòngSS
Vật liệu con dấuEPDM
Hình dạngTrong dòng
Kích thước máy3 / 8 "
Phong cáchỐng đến ống
Ống ngoài Dia.3 / 8 "
Chiều rộng0.8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)5.59
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS8481309000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtVật liệu cơ thểKích cỡ cơ thểMax. Dòng chảyTối đa Áp lực vận hànhTối đa Nhiệt độ.Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.Chiều cao tổng thểGiá cả
Van một chiều PARKER FB6MCVC4-HBLK-05, Nhấn để kết nối, Áp suất nứt 5 psi, Kynar | AA8MJX 19D107 FB6MCVC4-HBLK-05KynarKynar--300 psi150 độ F-17.8 độ C-€26.09
Van một chiều PARKER CPH104P, Tốc độ dòng 8 Gal/phút | AD7DAZ 4DML2 CPH104P---8 gpm----€82.61
Van một chiều PARKER CVH081P, Tốc độ dòng 10 Gal/phút | AD7DBD 4DML6 CVH081P---10 gpm----€34.13
Van một chiều PARKER CVH103P, Tốc độ dòng chảy 16 Gal/phút | AD9PYA 4UA81 CVH103P---16 gpm----€37.05
Van một chiều PARKER A4VC4-MG, Nhấn để kết nối, Acetal | AE6QMN 5UMV1 A4VC4-MGChất đồng trùng hợp nhựa AcetAcet--145 psi150 độ F1 độ C-€18.87
Van một chiều PARKER A5VC5-MG, Nhấn để kết nối, Acetal | AE6QMP 5UMV2 A5VC5-MGChất đồng trùng hợp nhựa AcetAcet--145 psi150 độ F1 độ C-€19.28
Van một chiều PARKER CV-1-1144 Ptfe 1/4 inch Fnpt | AE7BQH 5WRJ3 CV-1-1144PTFE----Môi trường xung quanh: 32 độ đến 212 độ F, Chất lỏng: 32 độ đến 266 độ F-1 15 / 64 "€493.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Van một chiều A6VC6-MG, nhấn để kết nối, Acetal
€20.42 /đơn vị