Parker Fb6mcvc4-hblk-05 | Van kiểm tra, Nhấn để kết nối, Áp suất nứt 5 Psi, Kynar | 19d107 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van một chiều PARKER FB6MCVC4-HBLK-05, Nhấn để kết nối, Áp suất nứt 5 psi, Kynar | AA8MJX 19D107

PARKER FB6MCVC4-HBLK-05 Van một chiều, Push-to-Connect, Áp suất Cracking 5 psi, Kynar

Trong kho
Khoản mục: AA8MJX Mẫu: FB6MCVC4-HBLK-05Tham chiếu chéo: 19D107
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
€26.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiểm tra van
Vật liệu cơ thểKynar
Kiểu kết nốiĐẩy x MNPT
Đo huyết áp0.5 psi
Vật chấtKynar
Tối đa Áp lực vận hành300 psi
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.121 độ C
Tối đa Nhiệt độ.150 độ F
Tối đa Áp lực nước150 psi
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-17.8 độ C
Vật liệu vòngSS
Vật liệu con dấufluorocarbon
Hình dạngTrong dòng
Kích thước máy3 / 8 "x 1 / 4"
Phong cáchỐng sang NPTF
Ống ngoài Dia.3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)3.56
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS8481309000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtVật liệu cơ thểKích cỡ cơ thểMax. Dòng chảyTối đa Áp lực vận hànhTối đa Nhiệt độ.Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.Chiều cao tổng thểGiá cả
Van một chiều PARKER CPH104P, Tốc độ dòng 8 Gal/phút | AD7DAZ 4DML2 CPH104P---8 gpm----€82.61
Van một chiều PARKER CVH081P, Tốc độ dòng 10 Gal/phút | AD7DBD 4DML6 CVH081P---10 gpm----€34.13
Van một chiều PARKER CVH103P, Tốc độ dòng chảy 16 Gal/phút | AD9PYA 4UA81 CVH103P---16 gpm----€37.05
Van một chiều PARKER A4VC4-MG, Nhấn để kết nối, Acetal | AE6QMN 5UMV1 A4VC4-MGChất đồng trùng hợp nhựa AcetAcet--145 psi150 độ F1 độ C-€18.87
Van một chiều PARKER A5VC5-MG, Nhấn để kết nối, Acetal | AE6QMP 5UMV2 A5VC5-MGChất đồng trùng hợp nhựa AcetAcet--145 psi150 độ F1 độ C-€19.28
Van một chiều PARKER A6VC6-MG, Nhấn để kết nối, Acetal | AE6QMQ 5UMV3 A6VC6-MGChất đồng trùng hợp nhựa AcetAcet--145 psi150 độ F1 độ C-€20.42
Van một chiều PARKER CV-1-1144 Ptfe 1/4 inch Fnpt | AE7BQH 5WRJ3 CV-1-1144PTFE----Môi trường xung quanh: 32 độ đến 212 độ F, Chất lỏng: 32 độ đến 266 độ F-1 15 / 64 "€493.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER FB6MCVC4-HBLK-05 Van một chiều, Push-to-Connect, Áp suất Cracking 5 psi, Kynar
€26.09 /đơn vị