Ingersoll-rand 121-k6 | Bộ búa hơi 15 Cfm | 3jd19 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

INGERSOLL-RAND 121-K6 Bộ búa hơi 15 CFM | AC9QZN 3JD19

INGERSOLL-RAND Bộ búa hơi 121-K6 15 CFM

Trong kho
Khoản mục: AC9QZN phần: 121-K6Tham chiếu chéo: 3JD19
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
€261.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ dụng cụ búa không khí
Air Inlet1 / 4 "
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy3.0
Số lần thổi mỗi phút3000
CFM @ đầy tải15.0
Nhiệm vụTổng Quát
Loại xử lýSúng lục
Min. Ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể7.625 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước chân0.401 "
Loại chânTròn
Chiều dài đột quỵ2-9 / 32 "
UPC663023005324

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.15
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)32
Chiều rộng tàu (cm)24.64
Mã HS8467195090
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạySố lần thổi mỗi phútCFM @ đầy tảiNhiệm vụChiều dài tổng thểÁp suất yêu cầuGiá cả
INGERSOLL-RAND 115K Air Hammer Kit 5000BPM 1-5/8" Stroke | AB4QUZ 20CK96 115K2.0500014.0Tổng Quát6 7 / 64 "90 psi€143.99
Bộ búa hơi INGERSOLL-RAND 118MAXK, Hành trình 3-1/2 inch, 5 mũi đục | AB7RGB 23Z004 118MAXK11.2525002.9công nghiệp10.5 "105 psi€301.93
Bộ búa hơi INGERSOLL-RAND 122MAXK, Hành trình 2-5/8 inch, Chống rung | AB7RGD 23Z006 122MAXK11.2535002.9công nghiệp8.625 "105 psi€286.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND Bộ búa hơi 121-K6 15 CFM
€261.73 /đơn vị