Bộ búa hơi Ingersoll-rand 118maxk | 23z004 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ búa hơi INGERSOLL-RAND 118MAXK, Hành trình 3-1/2 inch, 5 mũi đục | AB7RGB 23Z004

INGERSOLL-RAND Bộ búa hơi 118MAXK, hành trình 3-1/2 inch, 5 mũi đục

Trong kho
Khoản mục: AB7RGB phần: 118MAXKTham chiếu chéo: 23Z004
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
€321.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ dụng cụ búa không khí
Air Inlet1 / 4 "
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy11.25
Số lần thổi mỗi phút2500
CFM @ đầy tải2.9
Nhiệm vụcông nghiệp
Loại xử lýSúng lục
Min. Ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể10.5 "
Áp suất yêu cầu105 psi
Kích thước chân0.401 "
Chiều dài đột quỵ3-1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.68
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)44.96
Chiều rộng tàu (cm)31.24
Mã HS8467115020
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ búa chạy bằng khí được thiết kế để đục, cắt tấm kim loại, cạo và tháo khớp
  • Có công cụ khí nén sử dụng áp suất không khí cao để cung cấp lên đến 2500 BPM
  • Tay cầm kiểu súng lục cung cấp khả năng cầm nắm thoải mái và khả năng kiểm soát tốt hơn
  • Bao gồm 5 mũi đục khác nhau cho nhiều ứng dụng búa khác nhau
  • Được cung cấp với một hộp đúc thổi để thuận tiện bảo quản và bảo vệ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạySố lần thổi mỗi phútCFM @ đầy tảiNhiệm vụChiều dài tổng thểÁp suất yêu cầuGiá cả
INGERSOLL-RAND 115K Air Hammer Kit 5000BPM 1-5/8" Stroke | AB4QUZ 20CK96 115K2.0500014.0Tổng Quát6 7 / 64 "90 psi€152.96
Bộ búa hơi INGERSOLL-RAND 122MAXK, Hành trình 2-5/8 inch, Chống rung | AB7RGD 23Z006 122MAXK11.2535002.9công nghiệp8.625 "105 psi€308.41
INGERSOLL-RAND 121-K6 Bộ búa hơi 15 CFM | AC9QZN 3JD19 121-K63.0300015.0Tổng Quát7.625 "90 psi€278.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND Bộ búa hơi 118MAXK, hành trình 3-1/2 inch, 5 mũi đục
€321.22 /đơn vị