Bộ búa hơi Ingersoll-rand 122maxk, nòng ngắn | 23z006 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ búa hơi INGERSOLL-RAND 122MAXK, Hành trình 2-5/8 inch, Chống rung | AB7RGD 23Z006

INGERSOLL-RAND Bộ búa hơi 122MAXK, Hành trình 2-5/8 inch, Chống rung

Trong kho
Khoản mục: AB7RGD phần: 122MAXKTham chiếu chéo: 23Z006
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
€308.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ dụng cụ búa không khí
Air Inlet1 / 4 "
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy11.25
Số lần thổi mỗi phút3500
CFM @ đầy tải2.9
Nhiệm vụcông nghiệp
Loại xử lýSúng lục
Min. Ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể8.625 "
Áp suất yêu cầu105 psi
Kích thước chân0.401 "
Chiều dài đột quỵ2-5 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.65
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)44.45
Chiều rộng tàu (cm)30.99
Mã HS8467115020
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Được thiết kế để thu nhỏ, định hình, cắt & phá vỡ các đồ vật bằng kim loại và cũng để chạm khắc trên đá; lý tưởng để sử dụng trong ngành xây dựng, ô tô và hệ thống ống nước
  • Cơ chế chống rung đảm bảo giảm rung động hơn 30% và ít tiếng ồn hơn tới 3 dBA (giúp giảm mệt mỏi cho người dùng)
  • Tay nắm công thái học đảm bảo sự thoải mái cho người dùng và cho phép hoạt động trong thời gian dài
  • Có cơ chế giữ thay đổi nhanh chóng cho phép thay đổi vết đục nhanh chóng và một động cơ mạnh mẽ tạo ra lực nhiều hơn tới 15% so với búa tiêu chuẩn

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạySố lần thổi mỗi phútCFM @ đầy tảiNhiệm vụChiều dài tổng thểÁp suất yêu cầuGiá cả
INGERSOLL-RAND 115K Air Hammer Kit 5000BPM 1-5/8" Stroke | AB4QUZ 20CK96 115K2.0500014.0Tổng Quát6 7 / 64 "90 psi€152.96
Bộ búa hơi INGERSOLL-RAND 118MAXK, Hành trình 3-1/2 inch, 5 mũi đục | AB7RGB 23Z004 118MAXK11.2525002.9công nghiệp10.5 "105 psi€321.22
INGERSOLL-RAND 121-K6 Bộ búa hơi 15 CFM | AC9QZN 3JD19 121-K63.0300015.0Tổng Quát7.625 "90 psi€278.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND Bộ búa hơi 122MAXK, Hành trình 2-5/8 inch, Chống rung
€308.41 /đơn vị