Ingersoll-rand 115k | Bộ búa hơi 5000bpm Hành trình 1-5/8" | 20ck96 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

INGERSOLL-RAND 115K Air Hammer Kit 5000BPM 1-5 / 8 Stroke | AB4QUZ 20CK96

INGERSOLL-RAND Bộ búa hơi 115K 5000BPM Hành trình 1-5/8"

Trong kho
Khoản mục: AB4QUZ phần: 115KTham chiếu chéo: 20CK96
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
€152.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ dụng cụ búa không khí
Air Inlet1 / 4 "
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy2.0
Số lần thổi mỗi phút5000
CFM @ đầy tải14.0
Nhiệm vụTổng Quát
Loại xử lýSúng lục
Min. Ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể6 7 / 64 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước chân0.401 "
Loại chânTròn
Chiều dài đột quỵ1-5 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.14
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)23.62
Chiều rộng tàu (cm)18.8
Mã HS8467191000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạySố lần thổi mỗi phútCFM @ đầy tảiNhiệm vụChiều dài tổng thểÁp suất yêu cầuGiá cả
Bộ búa hơi INGERSOLL-RAND 118MAXK, Hành trình 3-1/2 inch, 5 mũi đục | AB7RGB 23Z004 118MAXK11.2525002.9công nghiệp10.5 "105 psi€321.22
Bộ búa hơi INGERSOLL-RAND 122MAXK, Hành trình 2-5/8 inch, Chống rung | AB7RGD 23Z006 122MAXK11.2535002.9công nghiệp8.625 "105 psi€308.41
INGERSOLL-RAND 121-K6 Bộ búa hơi 15 CFM | AC9QZN 3JD19 121-K63.0300015.0Tổng Quát7.625 "90 psi€278.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND Bộ búa hơi 115K 5000BPM Hành trình 1-5/8"
€152.96 /đơn vị