Ingersoll-rand 109xpa | Cờ Lê Air Ratchet Chiều Dài 12 Inch Tổng Hợp | 5la67 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

INGERSOLL-RAND 109XPA Air Ratchet Wrench 12 inch Chiều dài chung | AE4JRW 5LA67

INGERSOLL-RAND Cờ lê 109XPA Air Ratchet Chiều dài 12 inch Tổng quát

Trong kho
Khoản mục: AE4JRW phần: 109XPATham chiếu chéo: 5LA67
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
€359.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp khí Ratchet
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy4
CFM @ đầy tải24
Nhiệm vụTổng Quát
Làm suy nhượcĐiều chỉnh
Tốc độ220 rpm
Chiều cao đầu1 1 / 16 "
Trưởng Width1.5 "
Chiều dài12 "
Max. Mô-men xoắn76 ft.-lb.
Min. Ống3 / 8 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Reversing
Kích thước ổ vuông3 / 8 "
ThrottlePush Button
Phạm vi mô-men xoắn10 đến 60 ft.-lb.
UPC663023030562

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.55
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)32.77
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS8467115040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Mô-men xoắnCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiThrottlePhạm vi mô-men xoắnLàm suy nhượcTốc độChiều cao đầuGiá cả
Cờ lê bánh cóc không khí INGERSOLL-RAND 107XPA, dài 11 inch, 1/4 inch NPT, 160 vòng/phút | AE4JRT 5LA63 107XPA54 ft.-lb.418Lever10 đến 45 ft.-lb.Điều chỉnh160 rpm1 1 / 16 "€239.30
Cờ lê mini 105/3 inch INGERSOLL-RAND 3-D8; Chiều dài 7-2/7 inch | AE4JWR 5LAN1 105-D325 ft.-lb.318Lever5 đến 20 ft.-lb.Đuôi250 rpm1 5 / 16 "€273.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND Cờ lê 109XPA Air Ratchet Chiều dài 12 inch Tổng quát
€359.72 /đơn vị