Cờ lê bánh cóc không khí Ingersoll-rand 107xpa, 90 Psi | 5la63 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê bánh cóc không khí INGERSOLL-RAND 107XPA, dài 11 inch, 1/4 inch NPT, 160 vòng/phút | AE4JRT 5LA63

INGERSOLL-RAND Cờ lê bánh cóc khí 107XPA, Chiều dài 11 inch, NPT 1/4 inch, 160 RPM

Trong kho
Khoản mục: AE4JRT phần: 107XPATham chiếu chéo: 5LA63
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
€239.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp khí Ratchet
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy4
CFM @ đầy tải18
Nhiệm vụTổng Quát
Làm suy nhượcĐiều chỉnh
Tốc độ160 rpm
Chiều cao đầu1 1 / 16 "
Trưởng Width1.5 "
Chiều dài11 "
Max. Mô-men xoắn54 ft.-lb.
Min. Ống3 / 8 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Reversing
Kích thước ổ vuông3 / 8 "
ThrottleLever
Phạm vi mô-men xoắn10 đến 45 ft.-lb.
UPC663023020280

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.24
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)28.45
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8467115040
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Thích hợp để nới lỏng / siết chặt nhiều loại bu lông có mô-men xoắn thấp đến trung bình
  • Tính năng thụt lề bóng giúp thay đổi ổ cắm dễ dàng với hoạt động có thể đảo ngược
  • Thiết kế đầu tiên tiến mang lại độ bền tốt hơn
  • Kết cấu ổ bi & ổ trục kim và van tiết lưu để điều khiển tốc độ thay đổi
  • Khả năng xả 360 độ hướng khí thải ra khỏi người vận hành
  • Được cung cấp bộ điều chỉnh công suất để cải thiện khả năng kiểm soát hoạt động

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Mô-men xoắnCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiThrottlePhạm vi mô-men xoắnLàm suy nhượcTốc độChiều cao đầuGiá cả
INGERSOLL-RAND 109XPA Air Ratchet Wrench 12 inch Chiều dài chung | AE4JRW 5LA67 109XPA76 ft.-lb.424Push Button10 đến 60 ft.-lb.Điều chỉnh220 rpm1 1 / 16 "€359.72
Cờ lê mini 105/3 inch INGERSOLL-RAND 3-D8; Chiều dài 7-2/7 inch | AE4JWR 5LAN1 105-D325 ft.-lb.318Lever5 đến 20 ft.-lb.Đuôi250 rpm1 5 / 16 "€273.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND Cờ lê bánh cóc khí 107XPA, Chiều dài 11 inch, NPT 1/4 inch, 160 RPM
€239.30 /đơn vị