Cờ lê mini Ingersoll-rand Air Ratchet 3/8 inch; 105-d3 | 5lan1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cờ lê mini 105/3 inch INGERSOLL-RAND 3-D8; Chiều dài 7-2/7 inch | AE4JWR 5LAN1

INGERSOLL-RAND Cờ lê mini 105/3 inch 3-D8; Chiều dài 7-2/7 inch

Trong kho
Khoản mục: AE4JWR phần: 105-D3Tham chiếu chéo: 5LAN1
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
€273.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp khí Ratchet
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy3
CFM @ đầy tải18
Nhiệm vụTổng Quát
Làm suy nhượcĐuôi
Tốc độ250 rpm
Xử lý vật liệuNội tuyến
Chiều cao đầu1 5 / 16 "
Trưởng Width1 5 / 16 "
Chiều dài7 5 / 16 "
Max. Mô-men xoắn25 ft.-lb.
Min. Ống3 / 8 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Reversing
Kích thước ổ vuông3 / 8 "
ThrottleLever
Phạm vi mô-men xoắn5 đến 20 ft.-lb.
UPC663023077024

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.77
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8467115040
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Cờ lê bánh cóc mini 105 Series thích hợp để siết đai ốc và bu lông trong các dịch vụ sửa chữa hoặc bảo dưỡng ô tô
  • Đầu thép và vỏ nhôm bảo vệ chống lại sự lạm dụng khắc nghiệt trong công nghiệp và một cái đe có vết lõm để cung cấp liên kết an toàn với ổ cắm
  • Kết cấu nhỏ gọn giúp dễ dàng tiếp cận trong những không gian khó tiếp cận và điều khiển tiến / lùi cấu hình thấp để dễ dàng cầm nắm

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Mô-men xoắnCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiThrottlePhạm vi mô-men xoắnLàm suy nhượcTốc độChiều cao đầuGiá cả
Cờ lê bánh cóc không khí INGERSOLL-RAND 107XPA, dài 11 inch, 1/4 inch NPT, 160 vòng/phút | AE4JRT 5LA63 107XPA54 ft.-lb.418Lever10 đến 45 ft.-lb.Điều chỉnh160 rpm1 1 / 16 "€239.30
INGERSOLL-RAND 109XPA Air Ratchet Wrench 12 inch Chiều dài chung | AE4JRW 5LA67 109XPA76 ft.-lb.424Push Button10 đến 60 ft.-lb.Điều chỉnh220 rpm1 1 / 16 "€359.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND Cờ lê mini 105/3 inch 3-D8; Chiều dài 7-2/7 inch
€273.88 /đơn vị