Fasco D1124 | Hvac Motor Oao 1/20 Hp 1550 Vòng/phút | 32na49 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FASCO D1124 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1550 vòng / phút Tay áo | AH3KPJ 32NA49

FASCO D1124 Động cơ HVAC OAO 1/20 HP 1550 rpm Tay áo

Trong kho
Khoản mục: AH3KPJ phần: D1124Tham chiếu chéo: 32NA49
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
€166.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ HVAC
Vòng biSleeve
Body Dia.3.3 "
Chiều dài dây13 "
Nhiệm vụliên tiếp
Khung hình3.3
Amps đầy tải2.1
HP1/20
Hz60
Lớp cách nhiệtB
Chiều dài ít trục3"
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Ứng dụng động cơH VAC / R
Thiết kế động cơCực bóng
Thiết kế vỏ động cơMở Air-Over
Loại gắn động cơkhuy áo
Thiết kế trục động cơBằng phẳng
Xoay trục động cơCWSE
Ứng dụng động cơ phụQuạt / Quạt truyền động trực tiếp
Bảo vệ nhiệt động cơTự động
RPM bảng tên1550
Giai đoạn1
Loại phích cắmVòng 2 Pin
Phạm vi RPM1501-1600
Yếu tố dịch vụ1.00
Trục Dia.5 / 16 "
Chiều dài trục3"
Vị trí chốt4 / Cả hai kết thúc
Stud / Base Mtg. Mẫu2-27-32 "x 90 độ
điện áp115

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.77
Chiều cao tàu (cm)10.48
Chiều dài tàu (cm)21.27
Chiều rộng tàu (cm)9.53
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

Động cơ HVAC Fasco D1124 lý tưởng để duy trì chất lượng không khí trong nhà và điều chỉnh nhiệt độ tối ưu bằng cách cấp nguồn cho vòng quay của quạt và máy thổi trong môi trường thương mại và công nghiệp.

Tính năng, đặc điểm:

  • Nó có thiết kế động cơ cực bóng mờ vì sự đơn giản và độ tin cậy của nó.
  • Động cơ HVAC này đi kèm với khung động cơ bằng thép, đảm bảo độ chắc chắn và tuổi thọ cao.
  • Thiết kế trục động cơ phẳng của nó được thiết kế đặc biệt để phù hợp với cụm quạt và quạt HVAC, đảm bảo khả năng tương thích và hiệu suất tối ưu.
  • Động cơ này sử dụng vòng bi tay áo để vận hành trơn tru và ít ma sát, nâng cao tuổi thọ và hiệu quả hoạt động của động cơ.
  • Nó được trang bị phích cắm tròn 2 chân, đảm bảo kết nối điện an toàn trong hệ thống HVAC.
  • Động cơ này có các đinh tán gắn ở cả hai đầu, mang lại sự linh hoạt và ổn định cho việc lắp đặt.

Phụ kiện tương thích:

  • Cánh quạt Dayton 2MXX9: Nó được sử dụng để di chuyển không khí hoặc các chất lỏng khác một cách hiệu quả, góp phần vào hoạt động bình thường của hệ thống.
  • Dayton Bộ dịch vụ contactor 19L413: Nó được thiết kế để bảo trì động cơ và bao gồm các tụ điện chạy tròn và hình bầu dục, điện trở, bộ nối dây, đai ốc, ngắt kết nối nhanh, công tắc tơ, khởi động tụ điện và giá đỡ tụ điện. Những bộ dụng cụ toàn diện này hỗ trợ các nhà thầu HVAC tại hiện trường bằng cách cung cấp các bộ phận thiết yếu để bảo trì và sửa chữa tụ điện động cơ. Các bộ dụng cụ được đóng gói trong hộp bảo quản bằng nhựa cứng bền và có hộp đựng tiện lợi để dễ dàng vận chuyển và cất giữ có tổ chức.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Động cơ HVAC Fasco D1124 có tính năng an toàn nào để bảo vệ khỏi quá nhiệt khi hoạt động kéo dài?

A. Nó có tính năng bảo vệ nhiệt động cơ tích hợp với chức năng tự động, đảm bảo an toàn bằng cách ngăn ngừa quá nhiệt trong quá trình hoạt động kéo dài.

Q. Nhiệt độ môi trường tối đa mà động cơ HVAC Fasco D1124 có thể chịu được là bao nhiêu?

A. Động cơ HVAC này có thể chịu được nhiệt độ môi trường tối đa là 40 độ C.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhRPM bảng tênVòng biChiều dài dâyPhạm vi RPMChiều dài trụcVị trí chốtđiện ápAmps đầy tảiGiá cả
FASCO D0396 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1450 vòng / phút 208-230V | AH3KPH 32NA47 D03961450Sleeve14 "1401-15002.125 "4 / Cả hai kết thúc208-2300.9-1.0€128.90
FASCO D1126 Động cơ HVAC OAO 1/15 HP 1550/1300 rpm Stud | AH3KPK 32NA50 D11261550Sleeve13 "1501-16003"4 / Cả hai kết thúc208-2301.1-1.1€145.31
FASCO D1101 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1500 vòng / phút 115V | AH3KPL 32NA51 D11011500Sleeve15 "1501-16002.25 "4 / Cả hai kết thúc1151.9€156.88
FASCO D1103 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1500/1300 vòng / phút Stud | AH3KPM 32NA52 D11031500Sleeve15 "1501-16002.25 "4 / Cả hai kết thúc208-2301.15-1.35€165.20
FASCO D470 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1550 vòng / phút 208-230V | AH3KPQ 32NA56 D4701550Sleeve32 "1501-16002.625 "4 / Đầu trục208-2301.0-1.0€267.68
FASCO D471 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1550 vòng / phút Stud | AH3KPR 32NA57 D4711550Sleeve35 "1501-16002.5 "4 / Đầu trục208-2301.1-1.1€263.58
FASCO D671B HVAC Motor OAO 1/15 HP 1550 rpm Mặt | AH3KPT 32NA58 D671B1550Banh-1501-16002.5 "-115 / 208-2301.9 / 0.84-0.94€258.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FASCO D1124 Động cơ HVAC OAO 1/20 HP 1550 rpm Tay áo
€166.39 /đơn vị