Fasco D1126 | Động Cơ Hvac Oao 1/15 Hp 1550/1300 Vòng/phút Stud | 32na50 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FASCO D1126 Động cơ HVAC OAO 1/15 HP 1550/1300 rpm Stud | AH3KPK 32NA50

FASCO D1126 Động cơ HVAC OAO 1/15 HP 1550/1300 rpm Stud

Trong kho
Khoản mục: AH3KPK phần: D1126Tham chiếu chéo: 32NA50
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
€145.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ HVAC
Vòng biSleeve
Body Dia.3.3 "
Chiều dài dây13 "
Nhiệm vụliên tiếp
Khung hình3.3
Amps đầy tải1.1-1.1
HP1/15
Hz50/60
Lớp cách nhiệtB
Chiều dài ít trục3.625 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Ứng dụng động cơH VAC / R
Thiết kế động cơCực bóng
Thiết kế vỏ động cơMở Air-Over
Loại gắn động cơkhuy áo
Thiết kế trục động cơBằng phẳng
Xoay trục động cơCWSE
Ứng dụng động cơ phụQuạt / Quạt truyền động trực tiếp
Bảo vệ nhiệt động cơTự động
RPM bảng tên1550
Giai đoạn1
Loại phích cắmVòng 2 Pin
Phạm vi RPM1501-1600
Yếu tố dịch vụ1.00
Trục Dia.5 / 16 "
Chiều dài trục3"
Vị trí chốt4 / Cả hai kết thúc
Stud / Base Mtg. Mẫu2-27-32 "x 90 độ
điện áp208-230

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.15
Chiều cao tàu (cm)10.48
Chiều dài tàu (cm)21.27
Chiều rộng tàu (cm)9.53
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

Động cơ HVAC Fasco D1126 được sử dụng trong hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí, đặc biệt cho các ứng dụng quạt và quạt gió. Nó cung cấp hiệu suất đáng tin cậy và hiệu quả để lưu thông không khí và thông gió thích hợp trong môi trường thương mại và công nghiệp.

Tính năng, đặc điểm:

  • Nó có thiết kế động cơ cực bóng mờ cho hiệu suất đáng tin cậy và tiết kiệm năng lượng.
  • Động cơ này có vòng quay CWSE (đầu trục theo chiều kim đồng hồ) để tích hợp liền mạch vào các hệ thống khác nhau.
  • Nó có khung thép để tăng cường độ chắc chắn và độ bền khi sử dụng lâu dài.
  • Động cơ này cung cấp vòng bi động cơ dạng ống để vận hành trơn tru và yên tĩnh với mức bảo trì tối thiểu.
  • Nó có một trục phẳng để dễ dàng ghép nối với các bộ phận khác nhau cho các ứng dụng đa năng.
  • Động cơ này được tích hợp loại phích cắm tròn 2 chân giúp kết nối điện thuận tiện và an toàn.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

H. Tôi nên cân nhắc những yếu tố nào khi chọn động cơ Fasco HVAC?

A.

  • Khả năng tương thích của động cơ với hệ thống HVAC của bạn.
  • Yêu cầu về luồng không khí và hiệu suất mong muốn.
  • Hiệu quả năng lượng để tiết kiệm chi phí.
  • Độ bền và độ tin cậy của động cơ.
  • Danh tiếng của nhà sản xuất về chất lượng và hỗ trợ.

Q. Làm cách nào để lắp đặt động cơ HVAC Fasco D1126 này?

A.

  • Đảm bảo rằng nguồn điện đã được tắt.
  • Tháo động cơ cũ một cách cẩn thận.
  • Lắp đặt động cơ mới vào đúng vị trí.
  • Kết nối lại các kết nối điện theo hướng dẫn.
  • Kiểm tra động cơ để đảm bảo hoạt động tốt.

Q. Tôi nên thực hiện những biện pháp phòng ngừa an toàn nào khi sử dụng động cơ HVAC Fasco D1126?

A.

  • Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) thích hợp trong quá trình lắp đặt.
  • Thực hiện theo các hướng dẫn và hướng dẫn của nhà sản xuất một cách cẩn thận.
  • Đảm bảo nối đất thích hợp để ngăn ngừa các mối nguy hiểm về điện.
  • Thường xuyên kiểm tra động cơ xem có dấu hiệu hao mòn hoặc hư hỏng nào không.
  • Tuân thủ các quy trình và quy định an toàn có liên quan trong quá trình xử lý và bảo trì.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhRPM bảng tênVòng biChiều dài dâyPhạm vi RPMChiều dài trụcVị trí chốtđiện ápAmps đầy tảiGiá cả
FASCO D0396 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1450 vòng / phút 208-230V | AH3KPH 32NA47 D03961450Sleeve14 "1401-15002.125 "4 / Cả hai kết thúc208-2300.9-1.0€128.90
FASCO D1124 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1550 vòng / phút Tay áo | AH3KPJ 32NA49 D11241550Sleeve13 "1501-16003"4 / Cả hai kết thúc1152.1€166.39
FASCO D1101 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1500 vòng / phút 115V | AH3KPL 32NA51 D11011500Sleeve15 "1501-16002.25 "4 / Cả hai kết thúc1151.9€156.88
FASCO D1103 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1500/1300 vòng / phút Stud | AH3KPM 32NA52 D11031500Sleeve15 "1501-16002.25 "4 / Cả hai kết thúc208-2301.15-1.35€165.20
FASCO D470 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1550 vòng / phút 208-230V | AH3KPQ 32NA56 D4701550Sleeve32 "1501-16002.625 "4 / Đầu trục208-2301.0-1.0€267.68
FASCO D471 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1550 vòng / phút Stud | AH3KPR 32NA57 D4711550Sleeve35 "1501-16002.5 "4 / Đầu trục208-2301.1-1.1€263.58
FASCO D671B HVAC Motor OAO 1/15 HP 1550 rpm Mặt | AH3KPT 32NA58 D671B1550Banh-1501-16002.5 "-115 / 208-2301.9 / 0.84-0.94€258.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FASCO D1126 Động cơ HVAC OAO 1/15 HP 1550/1300 rpm Stud
€145.31 /đơn vị