Fasco D0396 | Động Cơ Hvac Oao 1/20 Hp 1450 Vòng/phút 208-230v | 32na47 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FASCO D0396 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1450 vòng / phút 208-230V | AH3KPH 32NA47

FASCO Động cơ D0396 HVAC OAO 1/20 HP 1450 rpm 208-230V

Trong kho
Khoản mục: AH3KPH phần: D0396Tham chiếu chéo: 32NA47
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
€128.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ HVAC
Vòng biSleeve
Body Dia.3.3 "
Chiều dài dây14 "
Nhiệm vụliên tiếp
Khung hình3.3
Amps đầy tải0.9-1.0
HP1/20
Hz60
Lớp cách nhiệtB
Chiều dài ít trục3.25 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Ứng dụng động cơỨng dụng chung
Thiết kế động cơCực bóng
Thiết kế vỏ động cơMở Air-Over
Loại gắn động cơkhuy áo
Thiết kế trục động cơBằng phẳng
Xoay trục động cơCCWLE
Ứng dụng động cơ phụQuạt / Quạt truyền động trực tiếp
Bảo vệ nhiệt động cơTự động
RPM bảng tên1450
Giai đoạn1
Loại phích cắmVòng 2 Pin
Phạm vi RPM1401-1500
Yếu tố dịch vụ1.00
Trục Dia.5 / 16 "
Chiều dài trục2.125 "
Vị trí chốt4 / Cả hai kết thúc
Stud / Base Mtg. Mẫu2-27-32 "x 90 độ
điện áp208-230

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.76
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)22.35
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Số tốc độ: 1

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhRPM bảng tênVòng biChiều dài dâyPhạm vi RPMChiều dài trụcVị trí chốtđiện ápAmps đầy tảiGiá cả
FASCO D1124 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1550 vòng / phút Tay áo | AH3KPJ 32NA49 D11241550Sleeve13 "1501-16003"4 / Cả hai kết thúc1152.1€166.39
FASCO D1126 Động cơ HVAC OAO 1/15 HP 1550/1300 rpm Stud | AH3KPK 32NA50 D11261550Sleeve13 "1501-16003"4 / Cả hai kết thúc208-2301.1-1.1€145.31
FASCO D1101 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1500 vòng / phút 115V | AH3KPL 32NA51 D11011500Sleeve15 "1501-16002.25 "4 / Cả hai kết thúc1151.9€156.88
FASCO D1103 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1500/1300 vòng / phút Stud | AH3KPM 32NA52 D11031500Sleeve15 "1501-16002.25 "4 / Cả hai kết thúc208-2301.15-1.35€165.20
FASCO D470 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1550 vòng / phút 208-230V | AH3KPQ 32NA56 D4701550Sleeve32 "1501-16002.625 "4 / Đầu trục208-2301.0-1.0€267.68
FASCO D471 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1550 vòng / phút Stud | AH3KPR 32NA57 D4711550Sleeve35 "1501-16002.5 "4 / Đầu trục208-2301.1-1.1€263.58
FASCO D671B HVAC Motor OAO 1/15 HP 1550 rpm Mặt | AH3KPT 32NA58 D671B1550Banh-1501-16002.5 "-115 / 208-2301.9 / 0.84-0.94€258.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FASCO Động cơ D0396 HVAC OAO 1/20 HP 1450 rpm 208-230V
€128.90 /đơn vị