Fasco D671b | Motor Hvac Oao 1/15 Hp 1550 Vòng/phút Mặt | 32na58 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FASCO D671B HVAC Motor OAO 1/15 HP 1550 rpm Mặt | AH3KPT 32NA58

FASCO D671B Động cơ HVAC Mặt OAO 1/15 HP 1550 rpm

Trong kho
Khoản mục: AH3KPT phần: D671BTham chiếu chéo: 32NA58
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
€258.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ HVAC
Vòng biBanh
Body Dia.3.3 "
Nhiệm vụliên tiếp
Khung hình3.3
Amps đầy tải1.9 / 0.84-0.94
HP1/15
Hz60
Lớp cách nhiệtB
Chiều dài ít trục4.5 "
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.Độ phân giải C
Ứng dụng động cơH VAC / R
Thiết kế động cơCực bóng
Thiết kế vỏ động cơMở Air-Over
Loại gắn động cơĐối mặt
Thiết kế trục động cơBằng phẳng
Xoay trục động cơCCWSE
Ứng dụng động cơ phụQuạt / Quạt truyền động trực tiếp
Bảo vệ nhiệt động cơTự động
Mô hình gắn kết2-27-32 "x 90 độ
RPM bảng tên1550
Giai đoạn1
Phạm vi RPM1501-1600
Yếu tố dịch vụ1.00
Trục Dia.5 / 16 "
Chiều dài trục2.5 "
điện áp115 / 208-230

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.63
Chiều cao tàu (cm)22.23
Chiều dài tàu (cm)12.38
Chiều rộng tàu (cm)12.38
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

Fasco D671B HVAC motor starts up ventilation systems smoothly. It is useful in construction and mining sites where HVAC equipment needs frequent On / Off.

Tính năng, đặc điểm:

  • Fasco D671B HVAC motor has a steel frame for structural rigidity in rigorous environments.
  • It features Class B insulation that protects the motor from heat.
  • This motor has a shaded pole design that lowers its power consumption.
  • It has four mounting holes for easy installation on a wall or floor.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. How can I tell if my HVAC motor is malfunctioning?

A. Signs of a malfunctioning HVAC motor include unusual noises, poor airflow, inconsistent temperature control or a complete lack of heating or cooling.

Q. What maintenance tasks should I perform to ensure the longevity of my HVAC motor?

A. Regular maintenance tasks for HVAC motors include cleaning the motor and surrounding components, lubricating bearings and checking for signs of wear or damage.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhRPM bảng tênVòng biChiều dài dâyPhạm vi RPMChiều dài trụcVị trí chốtđiện ápAmps đầy tảiGiá cả
FASCO D0396 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1450 vòng / phút 208-230V | AH3KPH 32NA47 D03961450Sleeve14 "1401-15002.125 "4 / Cả hai kết thúc208-2300.9-1.0€128.90
FASCO D1124 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1550 vòng / phút Tay áo | AH3KPJ 32NA49 D11241550Sleeve13 "1501-16003"4 / Cả hai kết thúc1152.1€166.39
FASCO D1126 Động cơ HVAC OAO 1/15 HP 1550/1300 rpm Stud | AH3KPK 32NA50 D11261550Sleeve13 "1501-16003"4 / Cả hai kết thúc208-2301.1-1.1€145.31
FASCO D1101 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1500 vòng / phút 115V | AH3KPL 32NA51 D11011500Sleeve15 "1501-16002.25 "4 / Cả hai kết thúc1151.9€156.88
FASCO D1103 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1500/1300 vòng / phút Stud | AH3KPM 32NA52 D11031500Sleeve15 "1501-16002.25 "4 / Cả hai kết thúc208-2301.15-1.35€165.20
FASCO D470 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1550 vòng / phút 208-230V | AH3KPQ 32NA56 D4701550Sleeve32 "1501-16002.625 "4 / Đầu trục208-2301.0-1.0€267.68
FASCO D471 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1550 vòng / phút Stud | AH3KPR 32NA57 D4711550Sleeve35 "1501-16002.5 "4 / Đầu trục208-2301.1-1.1€263.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FASCO D671B Động cơ HVAC Mặt OAO 1/15 HP 1550 rpm
€258.02 /đơn vị