Fasco D1103 HVAC motor ensures efficient air circulation and temperature control by driving the rotation of fans and blowers within HVAC units.
Tính năng, đặc điểm:
- This motor allows stud mounting at both ends for easy installation flexibility and stability.
- Thiết kế trục động cơ phẳng của nó được thiết kế đặc biệt để phù hợp với cụm quạt và quạt HVAC, đảm bảo khả năng tương thích và hiệu suất tối ưu.
- Động cơ này sử dụng vòng bi tay áo để vận hành trơn tru và ít ma sát, nâng cao tuổi thọ và hiệu quả hoạt động của động cơ.
- It has a shaded pole motor design for its simplicity and reliability.
- This motor is equipped with a round 2-pin plug, ensuring a secure electrical connection in HVAC systems.
Phụ kiện tương thích:
- Dayton 19L413 Contactor Service Kit: It is ideal for maintenance of this motor and consists of round & oval run capacitors, quick disconnects, contactors, resistors, wire jumpers, wire nuts, capacitor boots and capacitor brackets. It comes in hard plastic storage boxes and carrying cases.
- Dayton 2MXX9 Propeller: Nó được sử dụng để di chuyển không khí hoặc các chất lỏng khác một cách hiệu quả, góp phần vào hoạt động bình thường của hệ thống.
Các Câu Hỏi Thường Gặp:
Q. What is the recommended maintenance schedule for Fasco D1103 motor?
A. Maintain the motor's cleanliness by gently wiping it with a soft, dry cloth to remove dust and debris. To prevent damage, refrain from using liquids during the cleaning process. Conduct routine inspections to identify any visible wear or damage on the motor. If any issues are detected during inspection, promptly replace the motor for optimal performance and longevity.
Q. What safety feature does this HVAC motor possess to safeguard against overheating during prolonged operation?
A. It comes with built-in motor thermal protection having an automatic function that ensures safety by resisting overheating during extended operation.
Q. What is the maximum ambient temperature of Fasco D1103 HVAC motor?
A. Nó có nhiệt độ môi trường xung quanh tối đa là 40 độ C.