Eldon James Cfx170-4n | 1pcr4 Ống Linh Hoạt | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ELDON JAMES CFX170-4N Ống 5/32in Id x 1/4 Inch Đường kính ngoài 100 feet Nat | AB2WKA 1PCR4

ELDON JAMES CFX170-4N Ống 5/32in Id x 1/4 Inch Đường kính ngoài 100 feet Nat

Trong kho
Khoản mục: AB2WKA phần: CFX170-4NTham chiếu chéo: 1PCR4
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
€128.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng linh hoạt
MàuTự nhiên
Độ cứngBờ A: 86
Bên trong Dia.5 / 32 "
Chiều dài100ft.
Vật chấtpolyethylene
Max. Sức ép150 psi
Tối thiểu. Bán kính uốn cong0.25 "
Bên ngoài Dia.1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 170 F
Chiều dày1 / 25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)34.29
Chiều rộng tàu (cm)34.29
Mã HS3917320020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuBên trong Dia.MụcMax. Sức épTối thiểu. Bán kính uốn congBên ngoài Dia.Chiều dàyGiá cả
ELDON JAMES FXAG-4-6 Ống 1/4 inch Chiều dài 100 feet Polypropylene Clear Blue | AB2EAJ 1LLN5 FXAG-4-6Rõ ràng màu xanh0.250 "ống73 PSI1"0.375 "1 / 16 "€646.21
ELDON JAMES CFX2-4N Ống 1/8 inch Id x 1/4 inch Đường kính ngoài 100 feet tự nhiên | AB2WJZ 1PCR3 CFX2-4NTự nhiên1 / 8 "Ống linh hoạt150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 16 "€135.00
ELDON JAMES CFX4-6N Ống 1/4 inch Idx3/8 inch Đường kính ngoài 100 feet tự nhiên | AB2WKC 1PCR6 CFX4-6NTự nhiên1 / 4 "Ống linh hoạt73 PSI1"3 / 8 "1 / 16 "€217.69
ELDON JAMES CFX170-4X Ống 5/32in Id x 1/4 Inch Đường kính ngoài 100 feet Đen | AB2WKG 1PCU4 CFX170-4XĐen5 / 32 "Ống linh hoạt150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 16 "€132.22
ELDON JAMES CFX2-4X Ống 1/8 inch Id x 1/4 inch Đường kính ngoài 100 feet Đen | AB2WKH 1PCU5 CFX2-4XĐen1 / 8 "Ống linh hoạt150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 16 "€143.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ELDON JAMES CFX170-4N Ống 5/32in Id x 1/4 Inch Đường kính ngoài 100 feet Nat
€128.82 /đơn vị