Eldon James Fxag-4-6 | Ống 1/4 inch dài 100 feet Polypropylen trong xanh | 1lln5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ELDON JAMES FXAG-4-6 Ống 1/4 inch Chiều dài 100 feet Polypropylene Clear Blue | AB2EAJ 1LLN5

ELDON JAMES FXAG-4-6 Ống 1/4 inch Chiều dài 100 feet Polypropylen Màu xanh trong

Trong kho
Khoản mục: AB2EAJ phần: FXAG-4-6Tham chiếu chéo: 1LLN5
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
€646.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcống
MàuRõ ràng màu xanh
Độ cứngBờ A: 86
Bên trong Dia.0.250 "
Chiều dài100ft.
Vật chấtpolyethylene
Max. Sức ép73 PSI
Tối thiểu. Bán kính uốn cong1"
Bên ngoài Dia.0.375 "
KiểuKháng khuẩn
Chiều dày1 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.17
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)40.64
Chiều rộng tàu (cm)40.64
Mã HS3917390050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuBên trong Dia.MụcMax. Sức épTối thiểu. Bán kính uốn congBên ngoài Dia.Chiều dàyGiá cả
ELDON JAMES CFX2-4N Ống 1/8 inch Id x 1/4 inch Đường kính ngoài 100 feet tự nhiên | AB2WJZ 1PCR3 CFX2-4NTự nhiên1 / 8 "Ống linh hoạt150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 16 "€135.00
ELDON JAMES CFX170-4N Ống 5/32in Id x 1/4 Inch Đường kính ngoài 100 feet Nat | AB2WKA 1PCR4 CFX170-4NTự nhiên5 / 32 "Ống linh hoạt150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 25 "€128.82
ELDON JAMES CFX4-6N Ống 1/4 inch Idx3/8 inch Đường kính ngoài 100 feet tự nhiên | AB2WKC 1PCR6 CFX4-6NTự nhiên1 / 4 "Ống linh hoạt73 PSI1"3 / 8 "1 / 16 "€217.69
ELDON JAMES CFX170-4X Ống 5/32in Id x 1/4 Inch Đường kính ngoài 100 feet Đen | AB2WKG 1PCU4 CFX170-4XĐen5 / 32 "Ống linh hoạt150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 16 "€132.22
ELDON JAMES CFX2-4X Ống 1/8 inch Id x 1/4 inch Đường kính ngoài 100 feet Đen | AB2WKH 1PCU5 CFX2-4XĐen1 / 8 "Ống linh hoạt150 psi0.25 "1 / 4 "1 / 16 "€143.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ELDON JAMES FXAG-4-6 Ống 1/4 inch Chiều dài 100 feet Polypropylen Màu xanh trong
€646.21 /đơn vị