Ống ELDON JAMES, 1/4 inch, 100 feet
Phong cách | Mô hình | Màu | Bên trong Dia. | Mục | Max. Sức ép | Tối thiểu. Bán kính uốn cong | Bên ngoài Dia. | Chiều dày | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CFX170-4X | Đen | 5 / 32 " | Ống linh hoạt | 150 psi | 0.25 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | €135.70 | |
A | CFX2-4X | Đen | 1 / 8 " | Ống linh hoạt | 150 psi | 0.25 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | €182.03 | |
B | FXAG-4-6 | Rõ ràng màu xanh | 0.250 " | ống | 73 PSI | 1" | 0.375 " | 1 / 16 " | €738.23 | |
C | CFX2-4N | Tự nhiên | 1 / 8 " | Ống linh hoạt | 150 psi | 0.25 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | €180.73 | |
C | CFX170-4N | Tự nhiên | 5 / 32 " | Ống linh hoạt | 150 psi | 0.25 " | 1 / 4 " | 1 / 25 " | €172.46 | |
C | CFX4-6N | Tự nhiên | 1 / 4 " | Ống linh hoạt | 73 PSI | 1" | 3 / 8 " | 1 / 16 " | €291.43 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bộ ổ cắm
- Phụ kiện tuốc nơ vít
- Tời vào khoảng trống hạn chế
- Máy làm mát mặt mềm
- Phụ kiện máy kiểm tra bề mặt
- Điều khiển máy bơm
- Hội thảo
- Kiểm tra điện năng
- Ngoại thất ô tô
- Phần cứng ngăn kéo và tủ
- AEROQUIP Nam NPT, Bộ điều hợp ống thủy lực khuỷu tay 45 độ
- JOHN GUEST Bộ điều hợp Liên minh
- DEWALT Coban thép Jobber Mũi khoan, điểm tách
- HOSE MASTER Ống kim loại 2 inch
- MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, 238 Micron, Con dấu của cơ quan sinh dục
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP Khớp nối được chế tạo, miếng đệm x Spigot
- SPEARS VALVES Y Kiểm tra Ghế van và Bộ dụng cụ sửa chữa vòng chữ O, Vòng chữ O EPDM tiêu chuẩn
- ABILITY ONE Cờ lê kết hợp
- HUMBOLDT Bộ xén mẫu có dao
- JUSTRITE Đang tải đường dốc