Chicago Pneumatic Cp7125 | Máy Tỉa Kim Hành Trình 1-5/16 Inch 16 Cfm | 33e883 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO PNEUMATIC CP7125 Scaler kim 1-5 / 16 Inch Stroke 16 Cfm | AC6DMD 33E883

CHICAGO PNEUMATIC CP7125 Kim Scaler 1-5 / 16 Inch Hành trình 16 Cfm

Trong kho
Khoản mục: AC6DMD Model: CP7125Tham chiếu chéo: 33E883
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
€379.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKim Scaler
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy4.6
Số lần thổi mỗi phút4000
CFM @ đầy tải16
Thiết kếSúng lục
Nhiệm vụTổng Quát
Loại xử lýSúng lục
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Chiều dài tổng thể12.75 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Chiều dài đột quỵ1-5 / 16 "
ThrottleLever

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.51
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)37.08
Chiều rộng tàu (cm)19.81
Mã HS8467115040
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Khóa nhà (Cổ áo có thể điều chỉnh)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểAir InletCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạySố lần thổi mỗi phútCFM @ đầy tảiNhiệm vụLoại xử lýMin. Kích thước ốngGiá cả
CHICAGO PNEUMATIC CP9356NS Máy cân bằng kim 1-7 / 64 inch Hành trình 13.9 Cfm | AA2VJZ 11C990 CP9356NS18 "3 / 8 "NPT3.5460013.9công nghiệpSảnh1 / 2 "€872.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7125 Kim Scaler 1-5 / 16 Inch Hành trình 16 Cfm
€379.56 /đơn vị