American Lock A5200glnka - Dg34822 | 6dpx9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AMERICAN LOCK A5200GLNKA - DG34822 Ổ Khóa Có Chìa Tương Tự 1-1/8 Inch H 5 Pin Thép | AE8KWE 6DPX9

AMERICAN LOCK A5200GLNKA - DG34822 Ổ khóa có khóa giống nhau 1-1/8 Inch H 5 Pin Steel

Trong kho
Khoản mục: AE8KWE Model: A5200GLNKA - DG34822Tham chiếu chéo: 6DPX9
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
€41.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ khóa cơ thể rắn với Bumpstop
Màu cơ thểGói Bạc
Kết thúc cơ thểMạ kẽm
Vật liệu cơ thểThép rắn
Phong cách cơ thểRectangular
Độ dày cơ thể3 / 4 "
Chiều rộng cơ thể1.75 "
MàuGói Bạc
Yêu cầu đăng ký khóa kiểm soátKhông
Loại chínhCó khóa như nhau
khóa
Số cổ phiếu quốc gia534000-158-3805
Số phím2
Số ghim5
Mở bằng Key No.MJ34822 hoặc DG34822
Có thể khóa lại
Cấp độ bảo mậtBảo mật cao
Cấu hình còngMở
Còng Dia.5 / 16 "
Chiều cao cùm1.125 "
Vật liệu còngThép hợp kim boron cứng
Loại còngMở
Chiều rộng còng3 / 4 "
Hình dạngRectangular
Tính thời tiếtKhả năng chống ăn mòn cao

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)16
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8301108000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểChiều rộng cơ thểMàuCó thể khóa lạiCòng Dia.Chiều cao cùmVật liệu còngGiá cả
KHÓA MỸ ASL40NKA - DG34823 Ổ Khóa Có Chìa Khóa Tương Tự 1 Inch H 5 Pin Đồng Thau | AE8KWF 6DPY0 ASL40NKA - DG34823Đồng thau rắn1.5 "ThauKhông1 / 4 "1"Boron€43.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMERICAN LOCK A5200GLNKA - DG34822 Ổ khóa có khóa giống nhau 1-1/8 Inch H 5 Pin Steel
€41.87 /đơn vị