<span Class='notranslate'>American Lock </span> Asl40nka - Dg34823 | 6dpy0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KHÓA MỸ ASL40NKA - DG34823 Ổ Khóa Có Chìa Khóa Tương Tự 1 Inch H 5 Pin Đồng Thau | AE8KWF 6DPY0

AMERICAN LOCK ASL40NKA - DG34823 Padlock Keyed Alike 1 Inch H 5 Pin Brass

Trong kho
Khoản mục: AE8KWF Model: ASL40NKA - DG34823Tham chiếu chéo: 6DPY0
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
€43.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ khóa cơ thể rắn với Bumpstop
Chiều cao cơ thể1.695 "
Vật liệu cơ thểĐồng thau rắn
Phong cách cơ thểRectangular
Độ dày cơ thể3 / 4 "
Chiều rộng cơ thể1.5 "
MàuThau
Yêu cầu đăng ký khóa kiểm soátKhông
Loại chínhCó khóa như nhau
Số cổ phiếu quốc gia5340-01-412-7004
Số phím2
Số ghim5
Mở bằng Key No.DG34823
Có thể khóa lạiKhông
Cấp độ bảo mậtBảo mật cao
Cấu hình còngMở
Còng Dia.1 / 4 "
Chiều cao cùm1"
Vật liệu còngBoron
Loại còngMở
Chiều rộng còng3 / 4 "
Hình dạngRectangular
Tính thời tiếtKhả năng chống ăn mòn cao

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)16
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8301102000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểChiều rộng cơ thểMàuCó thể khóa lạiCòng Dia.Chiều cao cùmVật liệu còngGiá cả
AMERICAN LOCK A5200GLNKA - DG34822 Ổ Khóa Có Chìa Tương Tự 1-1/8 Inch H 5 Pin Thép | AE8KWE 6DPX9 A5200GLNKA - DG34822Thép rắn1.75 "Gói Bạc5 / 16 "1.125 "Thép hợp kim boron cứng€41.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMERICAN LOCK ASL40NKA - DG34823 Padlock Keyed Alike 1 Inch H 5 Pin Brass
€43.58 /đơn vị