Chicago Pneumatic Cp9356ns | 11c990 | Máy cạo kim | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO PNEUMATIC CP9356NS Máy cân bằng kim 1-7 / 64 inch Hành trình 13.9 Cfm | AA2VJZ 11C990

CHICAGO PNEUMATIC CP9356NS Kim Scaler 1-7 / 64 inch Hành trình 13.9 Cfm

Trong kho
Khoản mục: AA2VJZ phần: CP9356NSTham chiếu chéo: 11C990
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
€552.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKim Scaler
Air Inlet3 / 8 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy3.5
Số lần thổi mỗi phút4600
CFM @ đầy tải13.9
Nhiệm vụcông nghiệp
Loại xử lýSảnh
Min. Kích thước ống1 / 2 "
Chiều dài tổng thể18 "
Áp suất yêu cầu90 psi
ChânHình vuông 1/2 "
Chiều dài đột quỵ1-7 / 64 "
ThrottleLever

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.14
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)56.9
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS8467195090
Quốc giaJP

Chi tiết sản phẩm:

  • Khóa nhà (Kim)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểAir InletCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạySố lần thổi mỗi phútCFM @ đầy tảiNhiệm vụLoại xử lýMin. Kích thước ốngGiá cả
CHICAGO PNEUMATIC CP7125 Scaler kim 1-5 / 16 Inch Stroke 16 Cfm | AC6DMD 33E883 CP712512.75 "1 / 4 "NPT4.6400016Tổng QuátSúng lục3 / 8 "€379.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9356NS Kim Scaler 1-7 / 64 inch Hành trình 13.9 Cfm
€552.48 /đơn vị