Bộ ngắt mạch và vỏ bọc bắt vít sê-ri APPLETON ELECTRIC AE
Phong cách | Mô hình | khung Kích | Đánh giá điện áp AC | KHÔNG KHÍ @ 240VAC | Chiều dài | Tối đa Kích thước dây | Min. Kích thước dây | Số lượng cửa hàng | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AEBB12260C | EHD | 240 VAC | 18k | 20.5 " | Ngày 1/0 | 14 AWG | 2 | 240 VAC | €3,806.28 | |
A | AEBB12270C | EHD | 240 VAC | 18k | 20.5 " | Ngày 1/0 | 14 AWG | 2 | 240 VAC | €3,806.28 | |
A | AEBB12290C | EHD | 240 VAC | 18k | 20.5 " | Ngày 1/0 | 14 AWG | 2 | 240 VAC | €3,806.28 | |
A | AEBB12280C | EHD | 240 VAC | 18k | 20.5 " | Ngày 1/0 | 14 AWG | 2 | 240 VAC | €3,806.28 | |
A | AEBB12210C | EHD | 240 VAC | 18k | 20.5 " | Ngày 1/0 | 14 AWG | 2 | 240 VAC | €3,806.28 | |
A | AEEB22622C | JD | 600 VAC | 65k | 29.5 " | 350 km | 4 AWG | 2 | 600 VAC | €11,978.54 | |
A | AEEB22620C | JD | 600 VAC | 65k | 29.5 " | 350 km | 4 AWG | 2 | 600 VAC | €11,978.54 | |
A | AEFB22625C | JD | 600 VAC | 65k | 35 " | 350 km | 4 AWG | 2 | 600 VAC | €16,344.56 | |
A | AEEB22617C | JD | 600 VAC | 65k | 29.5 " | 350 km | 4 AWG | 2 | 600 VAC | €11,978.54 | |
A | AEEB22612C | JD | 600 VAC | 65k | 29.5 " | 350 km | 4 AWG | 2 | 600 VAC | €11,978.54 | |
A | AEEB22610C | JD | 600 VAC | 65k | 29.5 " | Ngày 1/0 | 14 AWG | 2 | 600 VAC | €11,978.54 | |
B | AEFB42630C | KD | 600 VAC | 65k | 35 " | 350 km | 4 AWG | 2 | 600 VAC | €17,512.02 | |
B | AEFB42640C | KD | 600 VAC | 65k | 35 " | 350 km | 4 AWG | 2 | 600 VAC | €18,391.62 | |
B | AEFB42635C | KD | 600 VAC | 65k | 35 " | 350 km | 4 AWG | 2 | 600 VAC | €17,512.02 | |
B | AEDB62660C | LD | 600 VAC | 65k | 37.88 " | 350 km | 4 AWG | 2 | 600 VAC | €26,276.01 | |
B | AEDB62645C | LD | 600 VAC | 65k | 37.88 " | 350 km | 4 AWG | 2 | 600 VAC | €26,276.01 | |
B | AELB82630C | MDL | 600 VAC | 65k | 47.88 " | 350 km | 4 AWG | 4 | 600 VAC | €34,144.44 | |
B | AELB82670C | MDL | 600 VAC | 65k | 47.88 " | 350 km | 4 AWG | 4 | 600 VAC | €34,144.44 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Kỹ sư / Khoan / Thợ rèn búa
- Cửa dịch vụ kiểm tra
- Phụ kiện Thảm / Thảm / Thảm
- Dải thảm trải sàn và thanh viền
- Bộ làm mát không khí và nước
- Bồn / Vòi
- Thiết bị bến tàu
- Thiết bị đo lường
- Hooks
- Chẩn đoán phòng thí nghiệm
- WESTWARD khớp nối mỡ
- WHEATON Lọ lấy mẫu tự động
- PLASTIC SUPPLY Mặt bích Pvc
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vỏ hộp sàn, hình chữ nhật
- WESTWARD Que hàn Ercusi-a
- MOODY TOOL Tuốc nơ vít có rãnh chính xác ESD
- PASS AND SEYMOUR Bộ sạc USB Quad Series Radiant
- SECURALL PRODUCTS Tủ đựng tạp chí nổ loại 400 dòng M2
- Stafford Mfg Sê-ri chữ ký, Vòng cổ trục bằng thép không gỉ One Piece Split 316
- ELDON JAMES Khuỷu tay