Bussmann Lpj-17-1/2sp | Cầu chì đỉnh thấp, 17.5 A, 600 V | 6f366 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì đỉnh thấp BUSSMANN LPJ-17-1/2SP, 17.5 A, 600 V | AE8QRY 6F366

BUSSMANN Cầu chì đỉnh thấp LPJ-17-1/2SP, 17.5 A, 600 V

Trong kho
Khoản mục: AE8QRY phần: LPJ-17-1 / 2SPTham chiếu chéo: 6F366
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
€21.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
Đánh giá điện áp AC600V
Vật liệu cơ thểMelamine
Phong cách cơ thểhình trụ
LớpLớp J
Kiểu kết nốiĐầu Ferrule x Đầu Ferrule
Đánh giá hiện tại17.5A
Đánh giá điện áp DC300V
Độ sâuKhông áp dụng
đường kính13 / 16 "
Yếu tốHai
Đối với dòng khối cầu chìCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Bằng chức năngFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Cầu chì Amps17.5
Thiết kế khối cầu chìKhông từ chối
Mã chủ cầu chìZ
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Xếp hạng ngắt100kA ở 300V DC, 300kA ở 600V AC
Chiều dài2 1 / 4 "
Mfr. LoạtBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Bảng thông số sản phẩmbussmann-lpj-17-1-2sp.pdf
Từ chối / Không từ chốiSự từ chối
Thời gian đáp ứng10 giây. @ 500%
Tốc độThời gian trễ
KiểuGiới hạn hiện tại trễ thời gian
Chỉ thị trực quanKhông chỉ định
Xếp hạng điện áp600VAC / 300 VDC
Chiều rộngKhông áp dụng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)5.72
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8536100040
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

Cầu chì Bussmann LPJ-17-1/2SP được sử dụng trong các mạch điện để bảo vệ thiết bị khỏi dòng điện quá mức. Đó là lý tưởng cho các ứng dụng công nghiệp và thương mại để bảo vệ chống quá tải và ngắn mạch bằng cách ngắt mạch khi dòng điện vượt quá giới hạn an toàn. Cầu chì LPJ-17-1/2SP này đặc biệt thích hợp cho các hệ thống yêu cầu dòng điện định mức 17.5A.

Tính năng, đặc điểm:

  • Cầu chì Bussmann LPJ-17-1/2SP có thiết kế hai phần tử, nâng cao khả năng phản hồi của nó đối với các sự kiện quá dòng và cung cấp thêm lớp an toàn cho các thiết bị quan trọng.
  • Nó cung cấp chức năng trì hoãn thời gian, cho phép vượt qua tình trạng quá tải tạm thời mà không gây ra sự gián đoạn không cần thiết, do đó duy trì hoạt động liên tục.
  • Cầu chì Loại J này cung cấp các kết nối đầu ống sắt, đảm bảo kết nối điện an toàn và góp phần nâng cao độ tin cậy tổng thể của nó trong các hệ thống điện khác nhau.
  • Nó có cấu trúc melamine để tăng độ bền và khả năng chịu nhiệt.

Phụ kiện tương thích:

  • Kinh doanh Khối cầu chì HM25030-1QR: Khối cầu chì này chứa liền mạch cầu chì LPJ-17-1/2SP của thương hiệu, tăng cường khả năng bảo vệ của cầu chì trong hệ thống điện.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Xếp hạng ngắt của cầu chì này là bao nhiêu?

A. 100 kAIC VDC và 300 kAIC ở 600 VAC.

Câu hỏi: Cầu chì Bussmann LPJ-17-1/2SP này có phù hợp với các ứng dụng có dòng điện khởi động cao không?

Đáp: Có, cầu chì này có thể xử lý dòng điện khởi động cao thường được kết hợp với các thiết bị như động cơ và máy biến áp.

H. Làm cách nào để kiểm tra xem cầu chì có còn hoạt động không?

A. Để kiểm tra chức năng của cầu chì, Đồng hồ vạn năng Southwire phù hợp để kiểm tra tính liên tục của cầu chì hoặc đo điện trở của nó.

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChỉ thị trực quanPhong cách cơ thểKiểu kết nốiĐánh giá hiện tạiđường kínhCầu chì AmpsMã chủ cầu chìChiều dàiGiá cả
Cầu chì đỉnh thấp BUSSMANN LPJ-3SP, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPKhông chỉ địnhhình trụ-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "€24.07
Cầu chì đỉnh thấp BUSSMANN LPJ-15SP, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPKhông chỉ địnhhình trụĐầu Ferrule x Đầu Ferrule15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "€19.45
Cầu chì đỉnh thấp BUSSMANN LPJ-30SP, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPKhông chỉ địnhhình trụ-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "€19.45
Cầu chì đỉnh thấp BUSSMANN LPJ-35SP, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPKhông chỉ địnhhình trụ-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "€37.44
Cầu chì đỉnh thấp BUSSMANN LPJ-60SP, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPKhông chỉ địnhhình trụĐầu Ferrule x Đầu Ferrule60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "€36.81
Cầu chì đỉnh thấp BUSSMANN LPJ-70SP, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPKhông chỉ địnhLưỡi-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "€212.51
Cầu chì đỉnh thấp BUSSMANN LPJ-100SP, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPKhông chỉ địnhLưỡi-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "€84.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Cầu chì đỉnh thấp LPJ-17-1/2SP, 17.5 A, 600 V
€21.48 /đơn vị