Bussmann Lpj-60sp | Cầu chì đỉnh thấp, 60 A, 600 V | 4xf39 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì đỉnh thấp BUSSMANN LPJ-60SP, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39

BUSSMANN Cầu chì đỉnh thấp LPJ-60SP, 60 A, 600 V

Trong kho
Khoản mục: AE2GKR phần: LPJ-60SPTham chiếu chéo: 4XF39
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
€36.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
Đánh giá điện áp AC600V
Vật liệu cơ thểMelamine
Phong cách cơ thểhình trụ
LớpLớp J
Kiểu kết nốiĐầu Ferrule x Đầu Ferrule
Đánh giá hiện tại60A
Đánh giá điện áp DC300V
Độ sâuKhông áp dụng
đường kính1 1 / 16 "
Yếu tốHai
Đối với dòng khối cầu chìCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Bằng chức năngFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Cầu chì Amps60
Thiết kế khối cầu chìKhông từ chối
Mã chủ cầu chìAA
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Xếp hạng ngắt100kA ở 300V DC, 300kA ở 600V AC
Chiều dài2 3 / 8 "
Mfr. LoạtBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Bảng thông số sản phẩmbussmann-lpj-60sp.pdf
Từ chối / Không từ chốiSự từ chối
Thời gian đáp ứng10 giây. @ 500%
Tốc độThời gian trễ
KiểuGiới hạn hiện tại trễ thời gian
Chỉ thị trực quanKhông chỉ định
Xếp hạng điện áp600VAC / 300 VDC
Chiều rộngKhông áp dụng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.69
Chiều dài tàu (cm)6.05
Chiều rộng tàu (cm)2.69
Mã HS8536100040
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

Cầu chì Bussmann LPJ-60SP sử dụng thời gian trễ dài để giảm thiểu việc mở cầu chì không cần thiết do quá tải tạm thời và đột biến điện áp nhất thời. Nó giúp điều chỉnh thời gian của các hoạt động chuyển mạch trong quá trình khởi động động cơ.

Tính năng, đặc điểm:

  • Cầu chì đỉnh thấp Bussmann LPJ-60SP có hai phần tử cho cả chức năng trễ thời gian và giới hạn dòng điện.
  • Độ trễ thời gian dài của nó làm giảm số lần mở cầu chì không cần thiết do quá tải tạm thời và đột biến thoáng qua.
  • Khả năng giới hạn dòng điện của cầu chì Đỉnh thấp này bảo vệ các bộ phận hạ lưu khỏi tác động nhiệt và từ của dòng điện ngắn mạch.
  • Cầu chì này có thân bằng melamine để chống nhiệt sinh ra khi có điện trở quá dòng.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Đơn vị này có chỉ báo hay không chỉ báo?

A. Đó là cầu chì không báo hiệu. Nếu bạn cần một cầu chì chỉ báo có cùng mức dòng điện, hãy kiểm tra Cầu chì Bussmann LPJ-60SPI.

Q. Làm thế nào để hệ thống sưởi được kiểm soát trong cầu chì trễ thời gian ngăn chặn sự vấp ngã phiền toái?

A. Hệ thống sưởi có kiểm soát trong cầu chì trễ thời gian sẽ ngăn cản sự vấp ngã phiền toái bằng cách cho phép quá dòng tạm thời, thường liên quan đến dòng điện khởi động trong khi khởi động, đi qua mà không kích hoạt cầu chì. Phần tử cầu chì nóng lên dần dần, giúp mạch có đủ thời gian để ổn định và dòng điện ban đầu giảm dần. Tính năng này đảm bảo rằng cầu chì không làm gián đoạn mạch điện một cách không cần thiết.

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChỉ thị trực quanPhong cách cơ thểKiểu kết nốiĐánh giá hiện tạiđường kínhCầu chì AmpsMã chủ cầu chìChiều dàiGiá cả
Cầu chì đỉnh thấp BUSSMANN LPJ-3SP, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPKhông chỉ địnhhình trụ-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "€24.07
Cầu chì đỉnh thấp BUSSMANN LPJ-15SP, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPKhông chỉ địnhhình trụĐầu Ferrule x Đầu Ferrule15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "€19.45
Cầu chì đỉnh thấp BUSSMANN LPJ-30SP, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPKhông chỉ địnhhình trụ-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "€19.45
Cầu chì đỉnh thấp BUSSMANN LPJ-35SP, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPKhông chỉ địnhhình trụ-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "€37.44
Cầu chì đỉnh thấp BUSSMANN LPJ-70SP, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPKhông chỉ địnhLưỡi-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "€212.51
Cầu chì đỉnh thấp BUSSMANN LPJ-100SP, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPKhông chỉ địnhLưỡi-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "€84.27
Cầu chì đỉnh thấp BUSSMANN LPJ-12SP, 12 A, 600 V | AE8QRX 6F365 LPJ-12SPKhông chỉ địnhhình trụĐầu Ferrule x Đầu Ferrule12A13 / 16 "12Z2 1 / 4 "€19.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Cầu chì đỉnh thấp LPJ-60SP, 60 A, 600 V
€36.81 /đơn vị