Bussmann Lpj-30sp | Cầu chì đỉnh thấp, 30 A, 600 V | 4xf35 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì đỉnh thấp BUSSMANN LPJ-30SP, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35

BUSSMANN Cầu chì đỉnh thấp LPJ-30SP, 30 A, 600 V

Trong kho
Khoản mục: AE2GKM phần: LPJ-30SPTham chiếu chéo: 4XF35

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€19.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
Đánh giá điện áp AC600V
Vật liệu cơ thểMelamine
Phong cách cơ thểhình trụ
LớpLớp J
Đánh giá hiện tại30A
Đánh giá điện áp DC300V
Độ sâuKhông áp dụng
đường kính13 / 16 "
Yếu tốHai
Đối với dòng khối cầu chìCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Bằng chức năngFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Cầu chì Amps30
Thiết kế khối cầu chìKhông từ chối
Mã chủ cầu chìZ
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Xếp hạng ngắt100kA ở 300V DC, 300kA ở 600V AC
Chiều dài2 1 / 4 "
Mfr. LoạtBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Từ chối / Không từ chốiSự từ chối
Tốc độThời gian trễ
Chỉ thị trực quanKhông chỉ định
Xếp hạng điện áp600VAC / 300 VDC
Chiều rộngKhông áp dụng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS8536100040
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

Cầu chì đỉnh thấp Bussmann LPJ-30SP là cầu chì trễ thời gian sử dụng thời gian trễ dài để giảm thiểu việc mở cầu chì không cần thiết do quá tải tạm thời và đột biến nhất thời. Nó được sử dụng để kiểm soát thời gian của các hoạt động chuyển mạch khi khởi động động cơ.

Tính năng, đặc điểm:

  • Cầu chì đỉnh thấp Bussmann LPJ-30SP có hai phần tử cho cả chức năng trễ thời gian và giới hạn dòng điện.
  • Độ trễ thời gian dài của nó giúp giảm thiểu việc mở cầu chì không cần thiết do quá tải tạm thời và đột biến thoáng qua.
  • Khả năng giới hạn dòng điện của cầu chì này bảo vệ các bộ phận hạ lưu khỏi tác động nhiệt và từ có hại của dòng điện ngắn mạch.
  • Cầu chì này có thân bằng melamine để chống nhiệt sinh ra trong quá trình chống quá dòng.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

H. Định mức ngắt của cầu chì Bussmann này là bao nhiêu?

A. Nó có định mức ngắt là 100kA ở 300VDC và 300kA ở 600VAC.

Q. Làm cách nào để kiểm tra cầu chì xem nó có bị đứt không?

A. Bạn có thể sử dụng đồng hồ vạn năng tương tự or vạn năng kỹ thuật số để kiểm tra xem cầu chì có bị đứt hay không.

H. Tôi nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa nào khi thay cầu chì bị đứt?

A. Khi thay cầu chì bị đứt, hãy đảm bảo rằng mạch điện đã được ngắt điện để tránh bị điện giật.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChỉ thị trực quanPhong cách cơ thểKiểu kết nốiĐánh giá hiện tạiđường kínhCầu chì AmpsMã chủ cầu chìChiều dàiGiá cả
Cầu chì đỉnh thấp BUSSMANN LPJ-3SP, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPKhông chỉ địnhhình trụ-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "€24.07
Cầu chì đỉnh thấp BUSSMANN LPJ-15SP, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPKhông chỉ địnhhình trụĐầu Ferrule x Đầu Ferrule15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "€19.45
Cầu chì đỉnh thấp BUSSMANN LPJ-35SP, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPKhông chỉ địnhhình trụ-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "€37.44
Cầu chì đỉnh thấp BUSSMANN LPJ-60SP, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPKhông chỉ địnhhình trụĐầu Ferrule x Đầu Ferrule60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "€36.81
Cầu chì đỉnh thấp BUSSMANN LPJ-70SP, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPKhông chỉ địnhLưỡi-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "€212.51
Cầu chì đỉnh thấp BUSSMANN LPJ-100SP, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPKhông chỉ địnhLưỡi-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "€84.27
Cầu chì đỉnh thấp BUSSMANN LPJ-12SP, 12 A, 600 V | AE8QRX 6F365 LPJ-12SPKhông chỉ địnhhình trụĐầu Ferrule x Đầu Ferrule12A13 / 16 "12Z2 1 / 4 "€19.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Cầu chì đỉnh thấp LPJ-30SP, 30 A, 600 V
€19.45 /đơn vị