Bussmann Lpj-60spi | Cầu chì đỉnh thấp, 60 A, 600 V | 1vxz6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cầu chì đỉnh thấp BUSSMANN LPJ-60SPI, 60 A, 600 V | AB3XWD 1VXZ6

BUSSMANN Cầu chì đỉnh thấp LPJ-60SPI, 60 A, 600 V

Trong kho
Khoản mục: AB3XWD phần: LPJ-60SPITham chiếu chéo: 1VXZ6
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
€145.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCầu chì
Đánh giá điện áp AC600V
Vật liệu cơ thểMelamine
Phong cách cơ thểhình trụ
LớpLớp J
Kiểu kết nốiĐầu Ferrule x Đầu Ferrule
Đánh giá hiện tại60A
Đánh giá điện áp DC300V
Độ sâuKhông áp dụng
đường kính1 1 / 16 "
Yếu tốHai
Đối với dòng khối cầu chìCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Bằng chức năngFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Cầu chì Amps60
Thiết kế khối cầu chìKhông từ chối
Mã chủ cầu chìAA
Chỉ định / Không chỉ địnhBiểu thị
Xếp hạng ngắt100kA ở 300V DC, 300kA ở 600V AC
Chiều dài2 3 / 8 "
Mfr. LoạtBussmann LPJ-I, Littelfuse JTD-ID, Mersen AJT
Bảng thông số sản phẩmbussmann-lpj-60spi.pdf
Từ chối / Không từ chốiSự từ chối
Thời gian đáp ứng10 giây. @ 500%
Tốc độThời gian trễ
KiểuGiới hạn hiện tại trễ thời gian
UPC051712626408
Chỉ thị trực quanBiểu thị
Xếp hạng điện áp600VAC / 300 VDC
Chiều rộngKhông áp dụng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)5.99
Chiều dài tàu (cm)2.69
Chiều rộng tàu (cm)2.69
Mã HS8536100040
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

Cầu chì Bussmann LPJ-60SPI được sử dụng trong điều khiển động cơ, bảng điều khiển, hệ thống chiếu sáng, hệ thống điện công nghiệp và thương mại để bảo vệ mạch điện khỏi quá dòng. Nó có kích thước nhỏ gọn và khả năng ngắt cao để bảo vệ đáng tin cậy và ngăn ngừa hư hỏng do dòng điện quá mức.

Tính năng, đặc điểm:

  • Nó có mức ngắt 300kA để cài đặt dễ dàng.
  • Cầu chì này có tính năng trễ thời gian và thành phần kép để đảm bảo tăng cường khả năng bảo vệ chống đoản mạch và sự cố điện đột ngột.
  • Nó cung cấp tỷ lệ khuếch đại 2:1 để đơn giản hóa việc phối hợp có chọn lọc và nâng cao độ tin cậy của hệ thống.
  • Cầu chì LPJ-60SPI này có kích thước chính xác để đảm bảo không có khả năng bảo vệ hư hỏng cho bộ điều khiển động cơ được xếp hạng NEMA và IEC, tăng cường độ tin cậy của hệ thống động cơ.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Làm cách nào để cài đặt cầu chì này?

A.

  • Đảm bảo tắt nguồn trước khi bắt đầu.
  • Kiểm tra cầu chì xem có hư hỏng hoặc khuyết tật không.
  • Xác nhận kích thước cầu chì phù hợp với yêu cầu của mạch.
  • Mở giá đỡ cầu chì hoặc bảng điều khiển.
  • Lắp cầu chì cẩn thận.
  • Đóng chặt ngăn chứa.
  • Bật lại nguồn.
  • Kiểm tra mạch xem có hoạt động tốt không.

H. Các yếu tố cần cân nhắc khi chọn cầu chì cho ứng dụng của tôi là gì?

A.

  • Chọn cầu chì có định mức cao hơn một chút so với dòng điện hoạt động bình thường của mạch.
  • Đảm bảo định mức điện áp của cầu chì phù hợp hoặc vượt quá điện áp của mạch.
  • Ghép đường cong thời gian hiện tại của cầu chì với nhu cầu bảo vệ của mạch điện.
  • Tính đến các yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm và độ rung ảnh hưởng đến hiệu suất của cầu chì.
  • Chọn loại cầu chì dựa trên yêu cầu của ứng dụng cụ thể.
  • Đảm bảo rằng các cầu chì trong hệ thống phối hợp để khắc phục lỗi đồng thời bảo vệ các bộ phận quan trọng.
  • Xác nhận rằng cầu chì vừa vặn an toàn trong không gian có sẵn.
  • Cân bằng chi phí cầu chì với hiệu suất và giá trị thiết bị.

H. Tôi nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn nào khi sử dụng cầu chì Bussmann LPJ-60SPI này?

A.

  • Đảm bảo đã tắt nguồn trước khi xử lý cầu chì.
  • Sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân thích hợp (PPE).
  • Xác nhận rằng cầu chì phù hợp với thông số kỹ thuật của mạch.
  • Thực hiện theo hướng dẫn cài đặt của nhà sản xuất.
  • Tránh chạm vào cầu chì trong quá trình hoạt động.
  • Thường xuyên kiểm tra xem có hư hỏng hoặc hao mòn không.
  • Tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp cho bất kỳ vấn đề.
  • Vứt bỏ cầu chì đã sử dụng một cách an toàn.

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChỉ định / Không chỉ địnhPhong cách cơ thểLớpXếp hạng ngắtChiều dàiXếp hạng điện ápKiểu kết nốiĐánh giá hiện tạiGiá cả
BUSSMANN LPJ-1-1/4SP Cầu chì 1-1/4a Lớp J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNP1DG79 LPJ-1-1 / 4SPkhông chỉ địnhTrụJ300kA ở 600VAC, 100kA ở 300VDC2.25 "600VAC / 300 VDC--€57.37
BUSSMANN LPJ-1-6/10SP Cầu chì 1-6/10a Lớp J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNQ 1DG80 LPJ-1-6 / 10SPkhông chỉ địnhTrụJ300kA ở 600VAC, 100kA ở 300VDC2.25 "600VAC / 300 VDC--€60.64
BUSSMANN LPJ-1-8/10SP Cầu chì 1-8/10a Lớp J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNR 1DG81 LPJ-1-8 / 10SPkhông chỉ địnhTrụJ300kA ở 600VAC, 100kA ở 300VDC2.25 "600VAC / 300 VDC--€63.45
Cầu chì BUSSMANN LPJ-2-1/2SP 2-1/2a Lớp J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNT 1DG82 LPJ-2-1 / 2SPkhông chỉ địnhTrụJ300kA ở 600VAC, 100kA ở 300VDC2.25 "600VAC / 300 VDC--€60.20
Cầu chì BUSSMANN LPJ-2-1/4SP 2-1/4a Lớp J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNU 1DG83 LPJ-2-1 / 4SPkhông chỉ địnhTrụJ300kA ở 600VAC, 100kA ở 300VDC2.25 "600VAC / 300 VDC--€54.31
BUSSMANN LPJ-2-8/10SP Cầu chì 2-8/10a Lớp J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNV 1DG84 LPJ-2-8 / 10SPkhông chỉ địnhTrụJ300kA ở 600VAC, 100kA ở 300VDC2.25 "600VAC / 300 VDC--€63.22
Cầu chì BUSSMANN LPJ-3-1/2SP 3-1/2a Lớp J Lpj 600vac/300vdc | AA9HNW 1DG85 LPJ-3-1 / 2SPkhông chỉ địnhTrụJ300kA ở 600VAC, 100kA ở 300VDC2.25 "600VAC / 300 VDC--€61.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Cầu chì đỉnh thấp LPJ-60SPI, 60 A, 600 V
€145.85 /đơn vị