Jack ổn định rơ-moóc VESTIL SP-TOP
Phong cách | Mô hình | Chiều rộng | Trưởng Chiều dài | Trưởng Width | Chiều cao | Chiều dài | Sức nâng | Tối đa Khoảng cách du lịch | Vật liệu bánh xe | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SP-TOP-R-100 | 17 5 / 8 " | 8" | 8" | 39 " | 27 1 / 4 " | 50000 lbs. | 12 " | Cao su cứng | €687.23 | |
B | SP-HÀNG ĐẦU | 17 5 / 8 " | 8" | 8" | 39 1 / 2 " | 26 5 / 8 " | 40000 lbs. | 11 1 / 2 " | Cao su cứng | €509.71 | |
C | SP-TOP-100 | 17 5 / 8 " | 8" | 8" | 39 " | 26.88 " | 50000 lbs. | 12 " | Cao su cứng | €615.47 | |
D | SP-TOP-R | 17 5 / 8 " | 8" | 8" | 39 " | 26 5 / 8 " | 40000 lbs. | 12 " | Cao su cứng | €578.36 | |
E | SP-TOP-BEAM | 23 3 / 4 " | 6" | 23 3 / 4 " | 40 " | 26.69 " | 40000 lbs. | 11 " | thép, cao su cứng | €856.02 | |
F | SP-TOP-BEAM-100 | 23.88 " | 7" | 23.88 " | 40 " | 27.44 " | 50000 lbs. | 11 " | thép, cao su cứng | €1,013.61 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Tụ điện điều chỉnh hệ số công suất
- Người giữ cửa
- Palăng cáp và Ratchet Pullers
- Kết nối cảm biến
- Bộ giảm chấn
- Dụng cụ cắt máy
- Máy phun sơn và phụ kiện
- Công cụ quay
- Hệ thống khung cấu trúc
- Giữ lại những chiếc nhẫn và phân loại
- JB INDUSTRIES Nắp có vòng chữ O
- 3M Chèn xoắn ốc không chạy miễn phí
- USA SEALING Vòng đệm mặt bích bằng than chì, đường kính ngoài 4-5/8 inch
- SOUTHWIRE COMPANY Ống dẫn kim loại linh hoạt Data-Flex Series
- WOODHEAD Cáp dây dẫn dòng 130119
- SPEARS VALVES PVC CLASS 200 IPS Chế tạo 90 độ. Khuỷu tay, Vòng đệm x Spigot
- 3M Thắt lưng nhám
- VESTIL Đường dốc đi bộ có tay cầm bằng nhôm dòng AWR-G
- NIBCO Đầu nối chuyển tiếp, thép không gỉ
- BALDOR / DODGE Loại C, Khối gối hai chốt, Vòng bi côn chia đôi