A | 57717 | Điểm thông thường | Tay Phải | Kích thước dây | - | # 1 đến # 80 | Oxit đen | 150 | Thép tốc độ cao | €345.08 | |
B | 57726 | Điểm thông thường | Tay Phải | Inch phân số, kích thước dây, số liệu | 1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4-E, 17/64 ", 9/32", 19/64 ", 5/16", 21/64 ", 11/32", 23/64 " , 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 đến # 60, 1 ", 1-1 / 2", 2 ", 2-1 / 2", 3 ", 3- | 1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4-E, 17/64 ", 9/32", 19/64 ", 5/16", 21/64 ", 11/32", 23/64 " , 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 đến # 60, 1 ", 1-1 / 2", 2 ", 2-1 / 2", 3 ", 3- | Oxit đen | 150 | Thép tốc độ cao | €832.87 | |
C | 69882 | Điểm thông thường | Tay trái | Inch phân số | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E, 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8" | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4-E, 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8" | Tươi | 150L | Thép tốc độ cao | €340.95 | |
D | 69881 | Điểm thông thường | Tay trái | Inch phân số | 1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2" | 1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2" | Tươi | 150L | Thép tốc độ cao | €310.05 | |
E | 69876 | Điểm thông thường | Tay trái | Inch phân số | 1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64" và 1/2 " | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2" | Tươi | 150L | Thép tốc độ cao | €684.84 | |
F | 54126 | Điểm tách P3 | Tay Phải | metric | - | 1 đến 2-1 / 2mm x 0.05mm, 2.6 đến 10mm x 0.1mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "và 13" | Oxit hổ phách | 550 | Thép coban | €115.41 | |
G | 45657 | Điểm tách P3 | Tay Phải | Kích thước dây | - | # 61 đến # 80 | Oxit hổ phách | 550 | Thép coban | €162.92 | |
H | 47924 | Điểm tách P3 | Tay Phải | metric | - | 1 đến 2-1 / 2mm x 0.05mm, 2.6 đến 10mm x 0.1mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "và 13" | Oxit đen | 550ASP | Thép coban | €201.68 | |
I | 46650 | Điểm phân tách | Tay Phải | Kích thước Fractional Inch, Letter, Wire | 1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 đến # 60 , Từ A đến Z | 1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 đến # 60 , Từ A đến Z | Oxit hổ phách | 550 | Thép coban | €1,252.51 | |
J | 57853 | Điểm phân tách | Tay Phải | Kích thước dây | - | # 1 đến # 60 | Oxit hổ phách | 550 | Thép coban | €373.34 | |
K | 69886 | Điểm phân tách | Tay Phải | Bức thư | - | A đến Z | Oxit hổ phách | 550 | Thép coban | €379.23 | |