Chicago-latrobe 57723 | 1u137 | Bộ mũi khoan Jobber | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CHICAGO-LATROBE 57723 Bộ Máy Khoan Jobber 11 Miếng Thép Tốc Độ Cao 118 Độ | AB3LEJ 1U137

CHICAGO-LATROBE 57723 Bộ máy khoan Jobber 11 miếng thép tốc độ cao theo hệ mét 118 độ

Trong kho
Khoản mục: AB3LEJ phần: 57723Tham chiếu chéo: 1U137
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
€54.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ mũi khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Loại thứ nguyênmetric
Kết thúcOxit đen
Danh sách số150
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng các mảnh11
Góc nhọn118 Degrees
Loại điểmĐiểm thông thường
Kích thước bao gồm1 mm đến 6 mm x 0.5 mm
UPC662355577233

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)10.41
Chiều dài tàu (cm)13.72
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS8207502055
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng các mảnhKích thước bao gồmGiá cả
Bộ Máy Khoan Jobber CHICAGO-LATROBE 57725 25 Miếng Thép Tốc Độ Cao 118 Độ | AB3LEK 1U139 57725251 đến 2-1 / 2mm x 0.05mm, 2.6 đến 10mm x 0.1mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "và 13"€253.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CHICAGO-LATROBE 57723 Bộ máy khoan Jobber 11 miếng thép tốc độ cao theo hệ mét 118 độ
€54.34 /đơn vị