WESTWARD 401J91 Bộ mũi khoan Jobber, Thép tốc độ cao, 15 Cái
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ mũi khoan Jobber |
Hướng cắt | Tay Phải |
Loại thứ nguyên | Inch phân số |
Kích thước mũi khoan | 1/16"-1/2" by 1/32" |
Kết thúc | Oxit đen |
Vật chất | Thép tốc độ cao |
Số lượng các mảnh | 15 |
Góc nhọn | 118 Degrees |
Loại điểm | Điểm thông thường |
Chân Địa. | 1 / 16 "-3 / 8" |
Kích thước bao gồm | 1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2" |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.91 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Chân Địa. | Loại thứ nguyên | Kết thúc | Kích thước bao gồm | Mục | Vật chất | Số lượng các mảnh | Góc nhọn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401J93 | 1/16 "- 1/2" x 64 giây, # 1 - # 60, AZ | Inch Fractional, Letter, Wire | Oxit đen | # 1- # 60 | Bộ mũi khoan Jobber | Thép tốc độ cao | 115 | 118 Degrees | €375.44 | RFQ
| |
401J89 | 1 / 16 "-1 / 4" | Inch phân số | Oxit đen | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8" | Bộ mũi khoan Jobber | Thép tốc độ cao | 21 | 118 Degrees | €90.50 | RFQ
| |
401J95 | 1 / 16 "-1 / 4" | Inch phân số | Rơm / đồng | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2" | Bộ mũi khoan Jobber | Thép coban | 29 | 135 Degrees | €268.68 | ||
401J94 | 1/16 "đến 3/8" | - | - | - | Bộ bit khoan chiều dài Jobber | - | - | - | €123.62 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.