Irwin 318015 | Bộ Mũi Khoan Jobber 15 Chiếc 1/16 Đến 3/8in | 3umf1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 318015 Bộ mũi khoan Jobber 15 chiếc 1/16 đến 3/8in | AD2VCB 3UMF1

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Bộ bit khoan 318015 Jobber 15-pc 1/16 đến 3/8in

Trong kho
Khoản mục: AD2VCB phần: 318015Tham chiếu chéo: 3UMF1
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
€91.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ mũi khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Loại thứ nguyênInch phân số
Kết thúcOxit đen và vàng
Vật chấtThép tốc độ cao
Số lượng các mảnh15
Góc nhọn135 Degrees
Loại điểmĐiểm Turbomax
Chân Địa.1/16 đến 3/8 "
Kích thước bao gồm1/16 đến 3/8 "
UPC024721063601

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)23.88
Chiều rộng tàu (cm)22.35
Mã HS8207306095
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcVật chấtSố lượng các mảnhLoại điểmChân Địa.Kích thước bao gồmGiá cả
CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 316015 Bộ mũi khoan Jobber 15 chiếc 1/16 đến 3/8in | AD2VCA 3UME9 316015Oxit đenThép tốc độ cao coban15Điểm phân tách1/16 đến 3/8 "1/16 đến 3/8 "€84.37
CÔNG CỤ CÔNG NGHIỆP IRWIN 3018010 Bộ mũi khoan Jobber 18 chiếc 1/16 đến 1/2in | AD2VCC 3UMF2 3018010TiN trángThép tốc độ cao18Điểm Turbomax1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64" và 1/2 "1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"€88.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Bộ bit khoan 318015 Jobber 15-pc 1/16 đến 3/8in
€91.67 /đơn vị