Bộ điều chỉnh khí nén PARKER, Núm không phát sinh
Phong cách | Mô hình | Kích thước đường ống | Vật liệu cơ thể | Max. Dòng chảy | Max. Sức ép | Tối đa Nhiệt độ. | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R119-08CG / M2 | 1 "NPT | Nhôm | 400 cfm | 300 psi | 125 độ F | 10.02 " | 4.69 " | 4.69 " | €447.14 | |
A | R119-12CG / M2 | 1-1 / 2 "NPT | Zinc | 500 cfm | 300 psi | 125 độ F | 10.34 " | 4.94 " | 4.94 " | €532.13 | |
B | 06R318AC | 1 / 2 "NPT | Nhôm | 75 cfm | 250 psi | 175 độ F | 6.08 " | 2.740 " | 2.84 " | €198.71 | |
B | 07R318AC | 1 / 2 "NPT | Nhôm | 90 cfm | 250 psi | 175 độ F | 6.4 " | 3.25 " | 3.24 " | €282.75 | |
A | R119-04CG | 1 / 2 "NPT | Nhôm | 150 cfm | 300 psi | 125 độ F | 6.76 " | 3.56 " | 3.56 " | €295.23 | |
C | 06R118AC | 1 / 4 "NPT | Nhôm | 53 cfm | 250 psi | 175 độ F | 6.08 " | 2.740 " | 2.84 " | €174.31 | |
A | R119-06CG / M2 | 3 / 4 "NPT | Nhôm | 300 cfm | 300 psi | 125 độ F | 10.02 " | 4.69 " | 4.69 " | €439.24 | |
D | 07R418AC | 3 / 4 "NPT | Nhôm | 90 cfm | 250 psi | 175 độ F | 6.4 " | 3.25 " | 3.24 " | €282.50 | |
E | 06R218AC | 3 / 8 "NPT | Nhôm | 60 cfm | 250 psi | 175 độ F | 6.08 " | 2.740 " | 2.84 " | €197.15 |
Bộ điều chỉnh khí nén, Núm không phát sinh
Bộ điều chỉnh áp suất Parker được sử dụng để điều chỉnh khí nén trong các dụng cụ khí nén và có đồng hồ đo áp suất và ống hút thứ cấp cộng với bàn hút cân bằng để hiệu chuẩn lưu lượng chính xác và tốc độ phản hồi nhanh, tương ứng. Các mẫu được chọn được trang bị núm xoay không tăng có thể tháo rời giúp dễ dàng lắp bảng điều khiển và màng lăn để kiểm soát áp suất đầu ra. Chọn từ nhiều loại bộ điều chỉnh lưu lượng này có sẵn trong các biến thể vật liệu nhôm và kẽm trên Raptor Supplies.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Máy chế tạo kim loại
- Ổ khóa bảo vệ
- Aerosol có thể xử lý / có thể tái chế hệ thống
- RH Meters w / IR Thermometer
- Máy lạnh âm trần
- Xe đẩy tiện ích
- Điện lạnh A / C
- Ngoại thất ô tô
- Máy rửa áp lực và phụ kiện
- Phun sơn và sơn lót
- FOSTORIA Hồng ngọc tay áo
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Tay áo trên Jumbo
- APPLETON ELECTRIC Đèn chiếu sáng LED 92 Watt
- BANJO FITTINGS Nắp lọc
- GORLITZ Phụ kiện Zerk
- SPEARS VALVES Van cổng cắm CPVC, Kết thúc bằng mặt bích, FKM
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Đèn LED
- UNGER dải máy giặt
- HUMBOLDT Bộ chuyển đổi áp suất
- BROWNING Ròng rọc dây đai có sẵn với ống lót côn chia đôi cho dây đai XH300